3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台用オプションハンガー 棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
高さ(mm)600 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り) 奥行(mm)350 仕様組立式 取付可能厚(mm)40まで 棚段数(段)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) (1.16MB)
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋スプリング蝶番
エコ商品
芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質ステンレス 長さ(mm)25 幅(mm)32 タイプオールステンレススプリング型 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
329 税込362
7日以内出荷

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 材質合成樹脂 タイプ片羽根型 使用温度範囲(℃)0~50 板厚(mm)3 トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ