497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シクネスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1 長さ(mm)120 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
1,898 税込2,088
当日出荷

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット 測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 シリーズ7 アンビルΦ10フラット
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シム&ゲージスケイタ バラ
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20 長さ(mm)120
1枚
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 新潟精機(SK) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質ステンレス 長さ(mm)160 厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g)20 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ステンレスシクネスゲージ
エコ商品
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)ステンレスシクネスゲージ
エコ商品
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質●リーフ:ステンレス 厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB)
1セット(10枚)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージ
エコ商品
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ リーフ
エコ商品
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質SK85(炭素工具鋼) 硬度HV350以上 リーフ長さ(mm)75 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)180 タイプ小形シックネス 測定深さ(mm)26 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 精度(μm)±20 指示誤差(μm)±20
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 付属品PCケース 材質測定子:セラミック 材質(本体)スチール 質量(g)180 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 精度(mm)±0.02 最小読取値(mm)0.01 差込深さ(mm)30 主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。 測定子Φ10mmフラット RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付 指示誤差(mm)±0.02
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)3 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台ほか
27,900 税込30,690
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージ
エコ商品
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)543 測定範囲(mm)50(25) 最小表示量(mm)1/100 測定力(N)1.2以下 測定子(mm)Φ10平 差込深さ(mm)45 アンビル(mm)Φ10平 インジケータSSI-560 指示誤差(μm)±20
1台ほか
159,800 税込175,780
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟精機(SK)フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

シム&ゲージB型シクネスゲージ
エコ商品
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質銅(CU) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質銅(CU)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)