カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(124)
    • ニトリルゴム(7)
    • アルミ(11)
    • ポリカーボネート(1)
    • 鉄/鋼(19)
    • シリコンゴム(6)
    • エチレンプロピレンゴム(6)
    • ステンレス(33)
    • 真鍮(3)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(58)
  • アキツ(31)
  • Namekawa(滑川軽銅)(7)
  • 十川ゴム(3)
  • 大同DMソリューション(8)
  • (5)
  • トーシンプレート(4)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • アズワン(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • オーツケミカル(1)
  • Ensinger(エンズィンガー)(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
材質
  • SUS304(29)
  • アルミニウム(2)
  • アルミニウム(A2017)(2)
  • アルミニウム(A5052)(3)
  • ウレタン(4)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
  • クロロプレンゴム(CR)(4)
  • ゴム(3)
  • シリコン(6)
  • スチール(7)
  • チタン(2)
  • フッ素ゴム(3)
  • ポリウレタン(PU)(2)
  • ポリエチレン(PE)(4)
  • 二トリルゴム(NBR)(4)
  • 合金工具鋼(5)
  • 天然ゴム(NR)(4)
  • 炭素鋼(6)
  • (9)
  • 黄銅(真鍮)(3)
長さ(mm)
  • 200
  • 50(26)
  • 60(20)
  • 100(139)
  • 125(23)
  • 150(47)
  • 160(20)
  • 180(20)
  • 250(51)
  • 300(153)
  • 350(38)
  • 400(76)
  • 450(36)
  • 500(127)
  • 600(53)
  • 700(46)
  • 800(44)
  • 900(44)
  • 1000(154)
  • 2000(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厚さ10mm」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(5件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
スポンジゴム WRS型 LAMP(スガツネ工業)スポンジゴム WRS型LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
アルミ合金板(5052) 泰豊トレーディングアルミ合金板(5052)泰豊トレーディング(4件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
ステンレスシームレスパイプ アズワンステンレスシームレスパイプアズワン(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
フッ素ゴム60° アキツフッ素ゴム60°アキツ
76,980税込84,678
1枚
6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質フッ素ゴム
シリコンゴム30° アキツシリコンゴム30°アキツ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム乳白色硬度30
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)10硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)アキツ
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ軟質CRスポンジ 10°(テープ付)アキツ
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)10硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
軟質NBRスポンジ 15° アキツ軟質NBRスポンジ 15°アキツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)10硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
軟質EPDMスポンジ 8° アキツ軟質EPDMスポンジ 8°アキツ
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質CRスポンジ 10° アキツ軟質CRスポンジ 10°アキツ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)10硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mmノーブランド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
TECAPEEK 板 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 板Ensinger(エンズィンガー)
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジ黒 光EPDMスポンジ黒(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
低反発ウレタン黒 テープ付 光低反発ウレタン黒 テープ付
389税込428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタン黒 光低反発ウレタン黒(9件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mmノーブランド(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ10mmノーブランド
4,198税込4,618
1枚
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ10mmノーブランド
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ10mmノーブランド
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mmノーブランド
4,598税込5,058
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mmノーブランド
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm ノーブランド【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mmノーブランド
6,698税込7,368
1枚
5日以内出荷
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツシリコンゴムシート 硬度70テープ付アキツ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から7日以内出荷
灰白色材質シリコンゴムタイプ片面テープ付硬度70
シリコンゴムシート 硬度70 アキツシリコンゴムシート 硬度70アキツ(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から6日以内出荷
灰白色材質シリコンゴム硬度70
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mmノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ10mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ10mmアキツ
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ10mm アキツEPT(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ10mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐寒温度(℃)-55
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mmアキツ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ10mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ10mmアキツ
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
【オーダー】SKH51 フリープレート ノーブランド【オーダー】SKH51 フリープレートノーブランド
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
表面仕上げフライス6面サービス分類オーダー・加工
ウレタンシート 硬度A50 アキツウレタンシート 硬度A50アキツ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
ウレタンシート 硬度A60 アキツウレタンシート 硬度A60アキツ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ウレタンシート 硬度A70 アキツウレタンシート 硬度A70アキツ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mmノーブランド(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)10切断方法鋸切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ10mmノーブランド
43,980税込48,378
1枚
11日以内出荷
軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
厚さ(mm)10材質純チタン2種加工6面フライス切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ10mmNamekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
翌日出荷
極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ10mmNamekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
翌日出荷
非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。 高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。 その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。
用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mmNamekawa(滑川軽銅)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
翌日出荷
航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら