カテゴリ

  • 清掃用品(453)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(295)
  • 厨房用品(274)
  • 建材・エクステリア(231)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 配管・水廻り設備部材(165)
  • オフィス家具(159)
  • 店舗什器・備品(147)
  • 測定用品(134)
  • 機構部品(123)
  • 制御機器(121)
  • メカニカル部品(108)
  • 研磨材(105)
  • ねじ・ボルト・釘(93)
  • 電気材料(91)
  • 建築金物(88)
  • 切削工具(86)
  • 事務用品(71)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 作業工具(65)
  • 物流用品(58)
  • テープ(58)
  • 学童・教育用品(55)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 医療(37)
  • 空調・電設資材(36)
  • 安全用品(36)
  • 梱包用品(32)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • カー用品(29)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 電動工具(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 整備工具・収納(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 防災用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • バイク部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 溶接用品(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 照明(11)
  • 防犯用品(11)
  • 保管用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 縫製用品(10)
  • 家電(9)
  • 農業機械(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 日用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 安全保護具(7)
  • 手袋(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 自転車部品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 空圧工具(6)
  • 理美容(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 介護用品(4)
  • 農具(4)
  • 塗料(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「厚さ20mm」の検索結果

3,897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉LEDロープライト3芯長時間用電源富士倉
5,980税込6,578
1個
4日以内出荷
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
VCハードマット CONDOR(山崎産業)VCハードマットCONDOR(山崎産業)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
泥や雪を書き出すワイヤー&ブラシバックヤードや出入り口で活躍します。
用途玄関やバックヤード・建物の出入り口に材質ブラシ/ポリプロピレン、枠・鉄線/スチール高さ(mm)28
棚板ホワイト Ecoサイズ 3面化粧 ウッドワン棚板ホワイト Ecoサイズ 3面化粧ウッドワン
4,198税込4,618
1枚ほか
4日以内出荷
910mmモジュール 柱角105mm 両面ボード貼り壁内々780mmに最適ジャストカット棚柱5mmを両側に配置しても3mmのクリアランス
仕様3面化粧(表裏+前コバ)長さ(mm)767厚さ(mm)20ホワイト
スクレーパー 坂爪製作所(sakazume)スクレーパー坂爪製作所(sakazume)
749税込824
1個
翌々日出荷
用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼ブラック表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)約106
準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付大橋産業(BAL)
4,988税込5,487
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)179バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×9(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)5000出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
21,980税込24,178
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
The hangers スリムキッズハンガー20P シービージャパンThe hangers スリムキッズハンガー20Pシービージャパン
749税込824
1個
4日以内出荷
洗濯物干しはもちろん衣類の収納にもおすすめな、薄さにこだわったシンプルな「Kogure(コグレ)スリムキッズハンガー20本組」洗濯物を干すだけでなく、クローゼット内の収納にも使えます。厚さ5mmの薄型なのでクローゼット内でかさばらず衣類をスッキリと収納することが出来ます。肩部分にくぼみ(肩紐掛け)が付いているので、キャミソール類もハンガーからずり落ちる心配がなく、外干しする時にも安心です。無駄のないシンプルなデザインなので使いやすく、毎日の洗濯干しにおすすめです。20本セットなので、家族全員のハンガーを統一するのにぴったり。
材質ポリプロピレンサイズ(mm)310×5×155
エアロフレックス付銅管 ノーブランドエアロフレックス付銅管ノーブランド
10,980税込12,078
1セット(2本)
3日以内出荷
ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。
用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000関連資料(0.58MB) エアロフレックス施工方法(0.31MB)
クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジッククランプ式折りたたみ棚受ハイロジック
2,498税込2,748
1パック(2個)
翌々日出荷
天板の拡張が簡単にできる折りたたみ式棚受け取り付けはクランプ式なので挟み込むだけで簡単に後付け設置できます作業スペースや仮置き場の拡張などに使わない時は折りたたんで収納でき、取り付け一の移動や不要になった時は簡単に取り外しできます棚板は別途ご用意ください
材質ブラック内容棚受(2個)、棚板用ビス4×16mm(2本)、クッション材(2枚)クランプ範囲(mm)厚さ20~35、奥行50以上耐荷重(kg)5(2個あたり)棚板寸法(mm)[推奨]厚さ15、奥行き200~250まで、幅900まで
【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mmSakura-Well
5,698税込6,268
1枚
6日以内出荷
幅と奥行きを範囲内で自由にオーダーできる棚板です。丈夫な厚み20mmでしっかりとした強度を確保。縮小カット可能で、設置場所に合わせやすく、シンプルなデザインで、さまざまな空間に調和
用途物を収納、陳列するため、家具や壁面に設置されることが一般的です。強化紙を表面材に使用している為、簡易天板としても利用出来ます。クローゼットや押入れ内の追加棚板、店舗什器やディスプレイ棚としても利用出来ます。幅(mm)560~600厚さ(mm)20奥行(mm)280~300RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)99再生材使用使用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mmSakura-Well
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
幅と奥行きを範囲内で自由にオーダーできる棚板です。丈夫な厚み20mmでしっかりとした強度を確保。縮小カット可能で、設置場所に合わせやすく、シンプルなデザインで、さまざまな空間に調和
用途物を収納、陳列するため、家具や壁面に設置されることが一般的です。強化紙を表面材に使用している為、簡易天板としても利用出来ます。クローゼットや押入れ内の追加棚板、店舗什器やディスプレイ棚としても利用出来ます。厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)99再生材使用使用サービス分類オーダー・加工
マルバッカー ハンディ・クラウンマルバッカーハンディ・クラウン
298税込328
1個
翌々日出荷
シーリング材の3面接着、充填深さの調節ができる。柔軟性・復元性に優れ、軽量で弾力性があります。
用途包装資材・パッキン材/土木建材用目地/弾性シーラントバックアップ材/浮力材材質(本体)発泡ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
準固体モバイルバッテリー5000mAh 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー5000mAh大橋産業(BAL)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×112×9バッテリー準個体リチウムイオン電池最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)バッテリー容量(mAh)5000入出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrongI字(フラット)201ステンレスジョイントbitstrong
429税込472
1個
5日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97~197(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4~6【材質】201ステンレス【重量】35.7~73.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具bitstrong
299税込329
1個
5日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~100(mm)【高さ】50~100(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】201ステンレス【重量】35.1~73.0(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~6【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
フローリースワイパー 1本柄 テラモトフローリースワイパー 1本柄テラモト
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
市販の約20cm×30cmのドライ、又はウェットタイプのシートが使えます。
材質ヘッド:EVA樹脂・ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)約1090ヘッド寸法(mm)(約)幅255×奥行85×厚さ20
フローリースワイパー 伸縮 テラモトフローリースワイパー 伸縮テラモト
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
市販の約20cm×30cmのドライ、又はウェットタイプのシートが使えます。伸縮柄タイプです。
材質ヘッド:EVA樹脂・ポリプロピレン、グリップ:EVA樹脂・ポリプロピレン、柄:スチールパイプにAAS接着被膜(伸縮)全長(mm)最短約833~最長約1330ヘッド寸法(mm)(約)幅255×奥行85×厚さ20
除菌マット用 芝 テラモト除菌マット用 芝テラモト
6,798税込7,478
1枚
7日以内出荷
テラモト製除菌マットの芝のみパーツとなります。
材質EVA樹脂厚さ(mm)約22寸法(mm)600×900
5K 白 SOP-LJ  200A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 200A村部フランヂ
7,198税込7,918
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.06外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF  200A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 200A村部フランヂ
7,198税込7,918
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.24外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)218関連資料(0.1MB)
5K 白 BL-FF  200A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 200A村部フランヂ
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)12.1外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23関連資料(0.12MB)
20K 白 SOP-LJ   65A 村部フランヂ20K 白 SOP-LJ 65A村部フランヂ
3,898税込4,288
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.89外径D(Φmm)175厚さt(mm)20呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7関連資料(0.08MB)
10K 白 SOP-LJ  125A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 125A村部フランヂ
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.6外径D(Φmm)250厚さt(mm)20呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)210ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)143関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-FF  125A 村部フランヂ10K 白 SOP-FF 125A村部フランヂ
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.73外径D(Φmm)250厚さt(mm)20呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)210ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)141.2関連資料(0.11MB)
10K 白 BL-FF  125A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 125A村部フランヂ
8,198税込9,018
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)7.18外径D(Φmm)250厚さt(mm)20呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)210ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23関連資料(0.09MB)
10K ノンガス SOP-FF  125A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 125A村部フランヂ
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.73外径D(Φmm)250厚さt(mm)20呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)210ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)141.2関連資料(0.06MB)
アイアンストッパー アラオアイアンストッパーアラオ
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。
材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
カートブロック アラオカートブロックアラオ
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート ノムラテックネジ隠しカバー付き スリムアイプレートノムラテック
999税込1,099
1パック
6日以内出荷
高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 67×20×25mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×20×25
ノーマッド ミニモジュラーマット 9200 3M(スリーエム)ノーマッド ミニモジュラーマット 92003M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(10個)
36日以内出荷
太く丈夫な構造とカーペットマットの組み合わせで、土砂・水分の除去性に加え、高い寸法安定性と耐久性を実現した出入り口の落とし込み用のマットです。加えて、カーペットマットを組み合わせたインテリア性で高級感を演出するとともに、水分も吸収します。
用途スーパー・店舗、ビル・公共施設、工場、オフィスなどの出入り口に最適です。長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)12グレー
ノーマッド モジュラーマット 8300 3M(スリーエム)ノーマッド モジュラーマット 83003M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(10個)
15日以内出荷
太く丈夫な構造で、土砂の除去性に加え、高い寸法安定性と耐久性を実現した組み立て式のマットです。カートのスムーズな通行が可能です。裏地がなく、除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単です。落とし込みにも置き敷きも可能です。
用途スーパー・店舗、ビル・公共施設、工場、オフィスなどの出入り口に最適です。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)17.5グレー
エントラップ マット エキストラ 3M(スリーエム)エントラップ マット エキストラ3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1枚ほか
13日以内出荷から23日以内出荷
太く丈夫なZ型構造で、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。カートのスムーズな通行が可能です。オープンな構造に加え、裏地がなく、除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単です。
用途通行量が非常に多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口に最適です。幅(mm)900厚さ(mm)11.5
ノーマッド マット エキストラ・バック 3M(スリーエム)ノーマッド マット エキストラ・バック3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1枚
13日以内出荷から15日以内出荷
太いコイルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。裏地があり、除去した土砂が床面に落ちないため、床面を傷つけたくない場所にもご使用いただけます。
用途通行量が多いスーパー、店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口に最適です。幅(mm)900厚さ(mm)13グレー
CHILLBO 棚板 CHILLBOCHILLBO 棚板CHILLBO
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
表裏と両側面に凹凸加工を施すことで手触りのよさヴィンテージ風な風合い、高級感を表現した棚板です。天然木の特徴を最大限に生かしておりますので、節や木目の違い・色の差などがあります。印刷などでは表現できない、木材本来の特性を生かした唯一無二の棚板です。
用途棚板、本棚など厚さ(mm)20
ヤスリセット SATAヤスリセットSATA
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
様々な素材や作業に対応する8種類のヤスリをセット化しました。整理整頓しやすい専用トレーで、作業場や工具箱の収納にも最適です。滑りにくい快適なハンドルで長時間作業にも適した設計です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。キャビネットに自由に組み合わせ可能です。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途木材、金属、プラスチックなどの素材の整形、仕上げ、削り作業。トラスコ品番695-8216セット内容【8点】やすり(全長315mm・中目)、平:刃長200mm、幅20×厚さ5mm、半丸:刃長200mm、幅19×厚さ6mm、丸:刃長200mm、Φ7.5材質スチールケース色ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×375×45
キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨキャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴムコクヨ
71税込78
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合色(本体)グリーン購入法適合
エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックスエアロフレックスシートロール(粘着なし)エアロフレックス
66,980税込73,678
1巻
3日以内出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックスエアロフレックスシートロール(片面粘着付)エアロフレックス
77,980税込85,778
1巻
3日以内出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
カネライトフォーム E2 カネカカネライトフォーム E2カネカ
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
優れた断熱性能です独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしくフロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-2b寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.034以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
カネライトフォーム E3 カネカカネライトフォーム E3カネカ
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
優れた断熱性能です独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしくフロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-3b寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.028以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)25以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら