132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど 主なワークパーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コアラグリップ両面テープ JIT 動画あり
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×35 仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可 使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。 透明 使用温度(℃)-10~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944MF-66 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
580 税込638
翌日出荷

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。 質量(g)140 粘着タイプ超強力 適合用途低VOC、粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30~200
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒 アズワン品番68-1867-64
1箱(10巻)
9,200 税込10,120
翌々日出荷

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。
厚さ(mm)2 質量(g)85 テープ長さ(m)1.5 幅(cm)3 主材質アクリル
1巻
429 税込472
4日以内出荷

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニット両面テープ
トラスコ品番744-5881 テープ長さ(mm)250 主なワークパーツ
1組
589 税込648
当日出荷

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な物の固定に。
材質アクリル クリア テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)3 主な用途固定用 特性はがせる、強力、両面
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着
用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に 使用温度範囲(℃)-30~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.2 テープ厚さ(mm)2 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、柔軟、耐久性
1巻
869 税込956
3日以内出荷

はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系 幅(mm)20 透明 長さ(m)2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm) 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大の特徴である”ブチルゴム発泡基材”を使用。屋内/外でのフック類などの取り付けや固定に!
材質【基材】ブチルゴム発泡体【粘着剤】アクリル系(無溶剤) 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.9×15×2
1巻ほか
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)2 使用可能温度範囲-30~200℃ テープ長さ(mm)140
1個
399 税込439
当日出荷

日本緑十字社両面シートテープ
質量(g)4 日本緑十字社品番268010 主なワークパーツ
1組
159 税込175
当日出荷

厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120 アズワン品番4-3479-01
1巻
1,830 税込2,013
当日出荷

1巻
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 材質シリコン 長さ(mm)500 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,880 税込27,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
1巻
890 税込979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(2個)
879 税込967
5日以内出荷

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 形状異方性 材質異方性ラバー 着磁パターン片面多極着磁
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 材質等方性ラバー 形状等方性 着磁パターン片面多極着磁
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(72巻)ほか
98,900 税込108,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
用途各種防水施工、防音、防振など 材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系 質量(kg)2 再生材使用使用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・繰り返し貼ったりはがしたり自由自在・両面同粘着力・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・平滑面から多くの壁紙まで貼りはがしできる・ハサミで使いやすい長さにカット
用途マグネットと同じような使い方で被着体がスチール以外、掲示物、小物の貼りはがしからメモを付箋代わりに使え用途が幅広い、繰り返し貼りはがしができ平滑面から壁紙まで対応できるテープはない クリア テープ幅(mm)15 基材ポリウレタン テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)2 主な用途固定 特性貼ってはがせる、両面
1箱(80巻)
65,980 税込72,578
5日以内出荷