厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム枚です。弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。
タイプ超厚手
厚さ(μm)250
手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。
重量物の荷崩れ防止に最適。
用途荷物の荷崩れ防止、汚れ防止
材質ポリエチレン
質量(kg/本)約3.5
1箱(6巻)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2600
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質硬質塩ビ
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
適合機種FV-801-01
トラスコ品番309-2445
質量(g)6
タイプPTFEテープ
1パック(5本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に
新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に
引越し時や荷物輸送時の梱包に
材質ポリエチレン
タイプコアレス
内径(Φmm)約39
商品タイプ詰替用
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム 150μm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手
厚さ(μm)150
レーヨンならではの破れにくく丈夫な厚手のうえ、肌触りがなめらかで使い心地が良い商品です。お手拭き・身体拭きなど広範囲に使用出来ます。バリアフィルム包装により水分が保て、長持ちします。
材質本体:レーヨン不織布、袋:バリアフィルム乳白無地
寸法(縦×横)(mm)280×280
アズワン品番65-0394-33
メーカー商品コード42481591
1パック(50枚)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐
厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45
色透明
ハトメピッチ(mm)2面200:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
特性耐水、耐候
ロープ仕様8×8 太さ約5mm
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム 150μm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル
厚さ(μm)150
フィルム厚さ(μm)150
大判厚手なので拭き心地がよく、からだ拭きとしてもご使用いただけます。
材質本体:パルプ不織布、袋:乳白フィルム無地
寸法(縦×横)(mm)265×250
アズワン品番65-0385-99
1パック(100枚)
¥939
税込¥1,033
12日以内出荷
農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!。従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)。ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い。一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)。切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる
用途引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業。木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)。バラや花木の結束作業など
材質ポリエチレン
幅(mm)約50
色ホワイト
長さ(m)約250
厚さ(μm)40
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある超厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル
厚さ(μm)250
箱入数1箱(50枚)
フィルム厚さ(μm)250
ペルシードのカーフィルムです。
従来の1.5倍の厚手フィルムを使用しているので、折れ曲がりにくく、貼りやすいです。
ハードコートフィルムで、施工時やウインドウ開閉での擦り傷がつきづらいです。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター>73.0×49.2
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶モニター】79.4×54.7
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
強力に固定
後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。
エスコ品番EA944MF-212
材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ厚手
テープ地色白
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
再剥離可
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。
制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。
スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。
立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。
高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。
入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
質量(kg)約1.7
形式フラットベッド型(原稿固定型)
消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3
エコマーク認定認定
ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42
光源RGB 3色LED
時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒
原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)
解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi
使用環境温度(℃)5~35
電源供給USBバスからの供給
読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)
使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)
表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット
グリーン購入法適合
走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
エコマーク認定番号18 155 026
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
サイズ(mm)〈液晶モニター〉W82.5×H55.5
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター用>73.9×49
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
非常時に役立つ軽量な厚手のアルミブランケットです。
かける、巻く、かぶるといった3役を果たします。
体温を反射して逃がさないアルミ蒸着フィルムと、外気の温度を遮断する発泡ポリエチレンシートの2重構造です。
携帯に便利な専用ポーチ付きです。
用途避難時の防寒対策に。
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
横幅(mm)500~8990
質量(g/m2)660
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。
各種防じんシートへ強力に接着します。
不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
色クリア
長さ(m)50
粘着力3.5N/10mm
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.5
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)660
設置場所屋内・屋外兼用
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。
主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。
防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。
印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)1
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)1320
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ