EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)3
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
マチ付。丈夫なダブルトリコット編。品質管理に最適です。
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.4
危険、不快な静電気を大幅に抑制する高性能導電性繊維「ベルトロン(R)」原糸使用!
質量(g)(1双あたり)29
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥419
税込¥461
3日以内出荷
耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
材質(表)ポリエステル
綿100%でソフトな肌触り。マチ付きで着用感に優れ、手にピッタリフィットします。。しなやかで丈夫な厚生地(30番手)仕様。。吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
材質綿(30番手)
色白
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチあり
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色黄
入数(双)10
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。高いスベリ止め効果があります。握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途果物、農作物の収穫作業に。土堀り、泥除け作業に。木材加工、研磨作業に。
材質手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
色ブラック
滑り止め効果13
RoHS指令(10物質対応)対応
32番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。厚手タイプ。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
32番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。厚手タイプ。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
32番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。マチ付で厚手タイプ。
用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%
入数(双)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード