「厚紙 コピー用紙 a4」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59 材質(表紙)古紙80%使用
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ 定期注文
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト 白色度(%)約93 坪量(g/m2)約68 紙厚(μm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(500枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザー、インクジェット、軽オフ、コピー等、様々なOA機器に対応
用途低速レーザープリンタ、一般コピー機 サイズA4 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)64 仕様ECF(無塩素漂白)パルプ使用、森林管理認証紙 紙厚(mm)0.093 厚さ(mm)0.093 入数500枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(500枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な接続方法で簡単印刷。有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター 簡単で使いやすい。簡単に接続が可能なワンクリックインストール 前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単。背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。 同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用。トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12000枚仕様。 そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。無駄なゴミも減らせます。 ICチップ搭載。セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。 コンパクトサイズでどこにでも置ける。前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。 専用トナーが付属したお買い得セット
プリント方式電子写真方式 用紙サイズA4、A5、JIS B5、ISO B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、郵便はがき、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K、B6、洋形4号、ポストカード、洋長3号、長形3号、洋形2号 商品タイププリンター 寸法(縦×横×奥行)(mm)232×354×334 質量(g)6800(カートリッジ除く) 印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター) ファーストプリント時間(秒)8.2以内 印刷枚数月間最大:60000枚、推奨月間:750枚~3500枚 使用CPU350MHz メモリー256MB 解像度最大 1200×1200dpi 印刷両面:自動 有線LAN対応 Wi-Fi対応 給紙可能枚数250枚(カセット)、1枚(手差し) 排紙容量150枚 用紙普通紙、厚紙、OHPフィルム、カードストック、ラベル 坪量(g/m2)60~105(カセット)、 60~200(手差し) 使用環境温度(℃)10~32 使用環境湿度(%)20~80 電源AC110~127V(±10%);50Hz/60Hz(±2Hz):8A、AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±2Hz):4A 運転音(dB)印刷時:52以下、待機時:30以下 消費電力(W)印刷時:525、待機時:50、スリープ時:2以下 対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15、Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上 インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n 仕様【記述言語】PCL5e・PCL6・PS・PDF、【コントロールパネル】2行LCD、【NFCprint】対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、LBP321は最大2段、1,380枚の給紙容量です。また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、 ラベルなど幅広い用途に対応します。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル 付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズSatera 消費電力(W)約570(動作時平均) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約11.5(トナーカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275 メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数) 解像度2400dpi相当 使用環境温度(℃)10~30 印刷速度片面:43、両面:36(枚/分・A4) 関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)A4:5.7 給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚) 使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号19 155 006
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。 また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。 オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル 付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約570(動作時平均) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275 メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数) 解像度2400dpi相当 使用環境温度(℃)10~30 印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4) 関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法 ファーストプリント時間(秒)A4:5.7 給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚) アズワン品番65-0459-84 使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプレーザープリンター エコマーク認定番号19 155 006
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷