内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66
表面処理溶解亜鉛めっき
長さ公差(mm)±5
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
規格JIS:C8305、(PS)E
表面処理溶解亜鉛めっき
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
仕様カブセ
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
適合厚鋼電線管用
質量(kg)0.79
種類1コ用1方出
寸法L(mm)20
寸法H(mm)50
呼びG22
寸法D(Φmm)35
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×4本
適合厚鋼電線管用
種類2コ用1方出
表面処理溶融亜鉛メッキ
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
関連キーワード