カテゴリ

  • 空調・電設資材(83)
    • 金属製直管電線管(4)
    • 電線管用カップリング(20)
    • 電線管用コネクタ(8)
    • 電線管用ベント(2)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「厚鋼電線管 g36」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 2方出Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1
[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズエスコ
550税込605
1個
翌日出荷から翌々日出荷
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス エスコ1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレスエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
厚鋼用非防水EA947SA-101~SA-110用電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304アズワン品番65-9317-85
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
8日以内出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用アズワン品番65-9318-99
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズエスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304アズワン品番65-9319-08
パイプベンダー カクタスパイプベンダーカクタス
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
699税込769
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ三桂製作所
459税込505
1個
翌日出荷から8日以内出荷
温度範囲(℃)-45~150JIS規格JIS C8350各種認証PSE防水性非防水
ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66mPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用八州電工
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用八州電工
749税込824
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用八州電工
329税込362
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
厚鋼防水ねじなしカップリング 三桂製作所厚鋼防水ねじなしカップリング三桂製作所(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-20~90
厚鋼防水ねじなしコネクタ 三桂製作所厚鋼防水ねじなしコネクタ三桂製作所
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所ケイフレックス用防水ねじなしカップリング三桂製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップリング三桂製作所
759税込835特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
ユニバーサルT型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルT型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
ユニバーサルLL型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLL型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
キャップ付絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)ヒッキー型コンジットベンダー B-1712RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
予約販売
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
厚鋼電線管との接続に使用します。
付属品Oリング付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
厚鋼電線管との接続に使用します。
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
749税込824
1個
翌々日出荷
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様防水リング付
MASベアリング式回転式コネクター(ストレート) ネオフレックスMASベアリング式回転式コネクター(ストレート)ネオフレックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
MASベアリング式回転式コネクター(アングル) ネオフレックスMASベアリング式回転式コネクター(アングル)ネオフレックス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
MAS-PGコンビネーションコネクター ネオフレックスMAS-PGコンビネーションコネクターネオフレックス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-ZW45°アングルコネクター ネオフレックスKCP-ZW45°アングルコネクターネオフレックス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-Nストレートコネクター ネオフレックスMAS-Nストレートコネクターネオフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
KCP-Nストレートコネクター ネオフレックスKCP-Nストレートコネクターネオフレックス
968税込1,065
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら