ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ#3000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
材質ポリエチレン
長さ(m)100
約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。
用途雨除けなどの野積みカバーに。
建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)0.25
長さ(m)100
材質(シート)ポリエチレン
お好みの長さでカットできるロール状シートです。#3000ブルーシートの原反で厚手タイプの為、耐久性に優れます。
用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート簡易養生等に使用できるな原反です。
形状ロール
色青
番手#3000
約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦21×横17
質量(g/m2)153
引裂強度(N)縦150×横100
引張強度(N/50mm)縦665×横575
ご希望のサイズに合わせて作成可能なブルーシートです。
周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。
#3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。
用途養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。
材質シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ
幅(mm)500~30000
厚さ(mm)約0.22
色ブルー
高さ(mm)500~30000
厚さ#3000
ハトメ内径(mm)約12
ハトメ90cm間隔または均等割り
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズに合わせて作成可能なODグリーンシートです。
ODグリーン色を採用し、山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいシートです。
周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。
#3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。
用途養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。
材質シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ
幅(mm)500~30000
厚さ(mm)約0.22
色ODグリーン
高さ(mm)500~30000
厚さ#3000
ハトメ内径(mm)約12
ハトメ90cm間隔または均等割り
サービス分類オーダー・加工
長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。
通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。
通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。
用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます)
厚さ#3000
材質ポリエチレン100%
形状折りたたみタイプ
色ブルー
ピッチ約1m
長さ(m)約50
穴径(Φmm)12
関連キーワード