指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用
材質天然ゴム
全長(mm)約60~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。
製品の組立て工程の使用に最適です。
用途クリーンルーム用、静電気対策用
全長(mm)約60~70
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なしタイプ
根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。
用途クリーンルーム用
全長(mm)約55~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なしタイプ
長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。
材質天然ゴム(パウダー微小付)
厚さ(mm)0.09±0.03
綿糸と弾性糸の特殊編ですのでムレたりせず屈曲自在です。
指先の傷・荒れなどの予防に最適です。
材質綿90%、レーヨン10%
寸法(mm)約 幅23×長さ75
松吉医科器械コード07-2565-00
1式(100本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
表面の粉が少ない。
用途精密作業用
内径(Φmm)18
呼称大
規格食品衛生法適合
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
サイズ大
質量(g)420~455(1袋)
タイプ粉が少ない
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉トリ
1袋(1000個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
表面抵抗(Ω)1×105~7
材質天然ゴム、導電性カーボン
厚さ(mm)0.3
色ブラック
入数(双)50
加工細かいスベ
機能導電性
表面抵抗値(Ω)1~105~7Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)70±0.2
厚さ(mm)0.10±0.02
肉厚0.10±0.02
機能制電
表面抵抗値(Ω)1010-11
粉有無粉無
導電性指サックをクリーンパック(導電性袋)しました。
材質天然ラテックス(カーボンブラック練りこみ)
肉厚約0.09±0.03mm
表面抵抗値(Ω)106~1012/□
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
材質ニトリル(パウダーフリー)
入数(枚)100
細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。
他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。
柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。
材質シリコンゴム
材質天然ゴム
色アメ色
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
無塩素処理によるノンパウダーを実現。
塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。
機能帯電防止
粉有無粉無
材質合成ゴム(NBR)
全長(mm)50
タイプカットタイプ
肉厚(mm)0.13
表面抵抗率(Ω/sq)1010-11
RoHS指令(10物質対応)対応
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
関連キーワード