材質PVC(パウダーフリー)
厚さ(mm)0.08以上
入数(枚)200
全長(cm)約30
クラスISO Class5(クラス100)
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
材質ニトリル(パウダーフリー)
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

クリーンワイパー ポリエステル100%
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に
クラス100
材質ポリエステル100%
目付(g/m2)140
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー
仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン不織布
形状プリーツ型
入数(枚)100
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプ耳かけ
1パック(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用
材質天然ゴム
全長(mm)約60~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。
用途クリーンルーム用
全長(mm)約55~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なしタイプ
超高吸水性能を実現するためにデザインされたポリウレタン素材UltraSOLVを採用したクリーンルーム用ワイパー。
超高密度に発泡セルの大きさをデザインすることで、真空装置パーツ表面等の摩擦係数の高い面のふき取りに際して素材の脱落を最小限にとどめています。
用途製薬・理化学・病院、クリーンルーム業界、装置クリーニングの仕上げ拭き
寸法(inch)9×9
クラス100
仕様エッジ処理方法:ナイフカット
材質ポリウレタン
厚さ0.062inch
構造高密度発泡体
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途クリーンルーム内作業用
入数(枚)200
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(cm)29 以上
タイプ左右兼用、一体成型
粉有無無
表面ノンエンボス
厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上
引張強度(MPa)8.0 以上
伸長率(%)350
仕様リム有
RoHS指令(10物質対応)対応
アンティコン100ヘビーウェイト(14×18インチ)を2枚使用し、4枚重ねにして肉厚感を出し、ゾウキン状に仕上げました。床壁等のメンテナンスに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー
仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン不織布
形状プリーツ型
入数(枚)100
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
1パック(100枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ポリエステル100%の超極細分割繊維を編み構成で作成したワイパーです。
ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。
編みタイプのため、保水能力にもすぐれています。
拭き取り能力、作業性にすぐれたワイパーです。
ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
寸法(cm)23×23
クラス100
材質ポリエステル100%
タイプCGタイプ
UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。
全長(inch)3
材質先端PU、軸PP
先端硬性・丸型ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(500本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。
製品の組立て工程の使用に最適です。
用途クリーンルーム用、静電気対策用
全長(mm)約60~70
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なしタイプ
15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%
入数(双)50
機能耐久性
用途クリーンルーム用防塵対策マスク
入数(枚)50
構造3層
材質基材(内層/外層):ポリプロピレン100%(サーマルボンド不織布)、フィルター:ポリプロピレン100%(メルトブローン不織布 目付:15g/m2)、サイドテープ:ポリエステル、ゴムひも:ポリウレタン、ノーズワイヤー:樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポリエステル100%超極細分割繊維を織り構成で作成したワイパーです。
ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。
また、ポリエステルに通常存在しているオリゴマー(低重合部分)を削減したので、更なる微粒子落下防止性を実現しています。
ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
寸法(cm)23×23
クラス100
材質ポリエステル100%
タイプCDタイプ
関連キーワード