クリップは最大50mm伸ばすことができます。
用紙はA4サイズまで挟めます。
プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
耐荷重(g)約160
適合サイズA4
角度調整範囲4段階調節
セット内容ペンホルダー
プレート寸法(mm)220×310(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約311×193×342~392
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。
アームで自由に角度が調整可能。
プレートの角度も調整可能。
スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。
適合サイズA4原稿まで
クリップ数25枚
付属品スケール、クランプ、アーム
材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS
テーブル取付厚(mm)44
テーブル取付奥行(mm)50
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズA4、B5
クリップ数20枚
負荷重(kg)5
材質プレート・台座/ABS
寸法(mm)W301×D309×H235
質量(g)512
アズワン品番64-0852-47
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容本体、両面テープ×2
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
間口(mm)450
奥行(mm)330
高さ(mm)100
材質ハイフレックス化粧版
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×100
材質ポリカ・POM樹脂
幅(mm)80
奥行(mm)26
こんなお得な商品も!
書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255
外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51
寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255
材質(本体)ABS樹脂
規格A4、厚み4cmまで
こんなお得な商品も!
書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム
材質SPCC、ABS
質量(g)345
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
角度は5段階調節が可能。
折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。
その他角度調整5段階
材質(本体)ABS
規格A4、厚み3cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
最大使用荷重(kg)5
仕様ペーパークリップ枚数:20枚ボードサイズ:301×235mm
材質プレート・台座:ABS樹脂
適合サイズA4、B5
アズワン品番64-2290-25
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
こんなお得な商品も!
書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能
適合サイズA4、B5
負荷重(kg)5
材質プレート・台座/ABS
寸法(mm)W290×D240×H335
質量(g)300
アズワン品番64-0857-76
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質本体:ABS アームピン:PC
色アイボリーN
質量(g)277(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×210
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
質量(g)6.5
全高(mm)950~1300
パネルサイズ(mm)450×310
ベース寸法(mm)Φ340
2018年トラスコ掲載ページ10 0625
こんなお得な商品も!
書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
材質プレート・台座/ABS
寸法(mm)W290×D225×H225mm
質量(g)300
アズワン品番64-0857-75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能。カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応。スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります。微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します。べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応。支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)
質量(kg)26
最大積載量(kg)10
原稿サイズA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥292,900
税込¥322,190
7日以内出荷
プリンタースキャナー一体型のコンパクト大判複合機。CAD用途に適した線画品質を実現。スキャナー一体型でクラス最小(※)設置面積0.49m2の省スペース設計だから、狭い設計事務所や建築などにも設置可能。スタンドなしのデスクトップタイプなので、組立不要で簡単に設置できます。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。また、USBメモリーにスキャンデータを直接保存が可能。セキュリティに配慮した暗号化PDFの作成も可能です。※国内A1プラスインクジェット大判複合機として、スタンドなしでの設置した場合 2020年9月現在 エプソン調べ(=新製品 発表時)
エコマーク認定認定
プリント方式インクジェット
エコマーク認定番号20 155 025
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
A3原稿用のメニュースタンドです。
用途メニューやポスター等の掲示に
仕様広告面横差し
質量(kg)15
サイズA3
表示サイズ(mm)有効:横510×縦380
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横530×1020×400
寸法(横×縦)(mm)原稿:420×297
面板寸法(mm)横420×縦297
B4原稿用のメニュースタンドです。
用途メニューやポスター等の掲示に
仕様広告面横差し
質量(kg)11.5
サイズB4
表示サイズ(mm)有効:横440×縦330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横460×1020×320
寸法(横×縦)(mm)原稿:364×257
面板寸法(mm)横364×縦257
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)27(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)全長:550
質量(kg)1.6
最大積載量(kg)1.5
原稿サイズA4/B5
クランプ取付幅(mm)10~35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,900
税込¥29,590
4日以内出荷
LED照明付き、B4サイズ対応のメニュースタンドです。
用途メニューやポスター等の掲示に
仕様広告面横差し、LEDライト付
質量(kg)12
サイズB4
表示サイズ(mm)有効:横440×縦330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横460×1020×320
寸法(横×縦)(mm)原稿:364×257
面板寸法(mm)横364×縦257
LED照明付き、A3サイズ対応のメニュースタンドです。
用途メニューやポスター等の掲示に
仕様広告面横差し、LEDライト付
質量(kg)15.5
サイズA3
表示サイズ(mm)有効:横510×縦380
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横530×1020×400
寸法(横×縦)(mm)原稿:420×297
面板寸法(mm)横420×縦297
高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。
仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5
質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8
外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
カメラアダプターにより大型原稿の撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長1140(支柱全長:1100)
質量(kg)11
最大積載量(kg)5.5
原稿サイズA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥105,900
税込¥116,490
7日以内出荷
カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影が可能。上下移動はスプリングにより軽くスムーズに駆動します。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:1140(支柱全長:1100)
質量(kg)11
最大積載量(kg)5.5
原稿サイズA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥133,900
税込¥147,290
7日以内出荷
軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)
質量(kg)6.6
最大積載量(kg)5
原稿サイズA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
多彩な原稿をそのまま置いて高速読み取り
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス
寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)
質量(kg)8.5
最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)
原稿サイズA3/B3
RoHS指令(10物質対応)対応
上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)
ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。
制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。
スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。
立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。
高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。
入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
質量(kg)約1.7
形式フラットベッド型(原稿固定型)
消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3
エコマーク認定認定
ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42
光源RGB 3色LED
時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒
原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)
解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi
使用環境温度(℃)5~35
電源供給USBバスからの供給
読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)
使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)
表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット
グリーン購入法適合
走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
エコマーク認定番号18 155 026
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源ケーブルは不要、USBケーブルを1本PCに接続するだけで使用可能です。本体も高さ約34cm、重量も1kgと小型軽量。A3ブックスキャナ機能以外に、書画カメラ機能も搭載しており映像・音声の送信も可能なので、リモート会議などにとても便利です。高級機と同等高画質の2400万画素。
原稿サイズA3
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
パソクリはパソコン使用時に原稿をはさむコピーホルダーです。 大のクリップでノートパソコンやパソコンラックの棚板をはさみ、小のクリップで原稿ははさみます。 。360度自由に曲がる7連のジョイントが、どんな向きにも対応します。 。ジョイントは、着脱できますので、お好みの長さに調節できます。 。POPスタンドにもお使いいただけます。 ※ノートパソコンの液晶部分には、絶対にはさまないでください。 大のクリップは厚さ3cmまでガッチリはさめます。
用途360度自由に曲がる便利なコピーホルダー
材質ポリアセタールなど
全長(mm)205
色ホワイト
質量(g)20
とじ厚(mm)大クリップ:約30(すべり止め付)、小クリップ:約10
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
Aura上位モデル。高解像度センサー・高精度レーザースキャン機能搭載。高画質ソニー製センサー・液晶モニター・LEDスタンド機能搭載で家庭からオフィスまで幅広い使用方法が可能。2秒スキャン。
原稿サイズA3
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
セット内容インクボトル(140ml)×4 (ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー
質量(kg)約29(インクカートリッジ含まず)
色白
外形寸法(mm)使用時:970×577×245
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28(動作時)
エコマーク認定認定
適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度2400×1200dpi
印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約33秒
給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数1
使用可能用紙サイズA1
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号20 155 033
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書
幅(mm)390(収納時・使用時)
質量(kg)約4
高さ(mm)146(収納時)・279(使用時)
奥行(mm)300(収納時)・504(使用時)
シリーズカラリオ
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)
解像度最高:5760×1440dpi
印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>)
給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。]
印刷方式MACH方式
必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]
使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)
色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 015
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ