「厨房水栓フレキ」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1着
4,900 税込5,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475 取付ねじW26山20 材質ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃)1~60 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16 長さ(mm)300 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)300 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ形状フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-6493-26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。 あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ブルゾン 機能撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,990 税込4,389
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服
セット内容服のみ 材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単 タイプ男女兼用
1枚
4,690 税込5,159
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-6493-27 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途イベントや軽作業に最適 セット内容服のみ 材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル100 加工撥水
1枚
4,290 税込4,719
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

厨房のステンレスシンクに水栓を取付ける金具です。外ネジはG1/2でフレキに接続できます。。ステンレスシンクに取付可能なドリルビスを付属。
材質青銅製クロームメッキ パッキン・ドリルビス付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷