23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。 仕様羽根軸一体型 トラスコ品番853-6641 寸法(mm)Φ120×670 質量(g)1250.0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

友定建機内羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
用途PBM2NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0739 材質スチール 寸法(mm)190×80×6 質量(g)547
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。 仕様羽根軸一体型 トラスコ品番853-6642 寸法(mm)Φ140×640 質量(g)1400.0
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0738 材質スチール 寸法(mm)215×90×6 質量(g)808
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷



無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。 トラスコ品番853-6640 セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本 寸法(mm)880×330×190 材質/仕上ゴム・樹脂・スチール 質量(kg)3.6 出力(W)1100 電源(V)100 定格電流(A)11 電源コード(m)2.8 アズワン品番64-8725-26 羽根径(Φmm)140
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。 仕様カクハン機専用 軸径(Φmm)12 全長(mm)550、(羽根部分)85 質量(g)1080 全幅(mm)155 棒径(Φmm)(羽根部分)11
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷



リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。 仕様50~60L用 材質アルミダイカスト 寸法(mm)180 タイプアルミダイカスト製 ねじ径(mm)12・13
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L)60 出力(kW)0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35 トラスコ品番463-0220 全長(mm)700 質量(kg)65 電源(V)単相100 全幅(mm)650 全高(mm)750 深さ(mm)255 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

友定建機外羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0737 材質スチール 寸法(mm)200×75×6 質量(g)612
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0740 材質スチール 寸法(mm)214×90×6 質量(g)744
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。 トラスコ品番851-0841 寸法(mm)880×330×190 全長(mm)850 質量(kg)3.6 出力(W)1100 出力(kW)1.1 電源(V)100 消費電力(W)1100 対応材質モルタル 定格電流(A)11 電源コード(m)2.8 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700 アズワン品番64-8725-25 羽根径(Φmm)150
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1台
3,490 税込3,839
当日出荷