携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル
三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
対物レンズ有効径(mm)30
最短合焦距離5.0m
眼幅調整範囲(mm)50~70
全長×全幅W×全高(mm)114×160×48
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたスタイリッシュなデザイン
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
眼幅調整範囲(mm)58.5~72
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズにXDレンズ(eXtra low Dispersion )を搭載し、色収差を極限まで除去
旧モデルと比べて30%以上ワイドにした広視界を実現 (BD32-8XDとBDⅡ32‐8XDとの比)
プリズムの反射率を極限まで高める”C3コーティング”を採用し、より明るく、くっきりとした視界を実現
全てのレンズ、プリズム面にマルチ(多層膜)コーティング、ダハ面にはフェーズコーティングが施され、明るくクリアな視界を実現
”KRコーティング”を採用し、高いメンテナンス性を実現
BDⅡ42シリーズは1.8mから、BDⅡ32シリーズは1.3mからピントの合う光学設計を実現。あらゆる使用シーン、観察対象を選びません。
重量配分をボディ中心部に集める事により、”持つ手に重さを感じさせない”優れた重量バランス
軽量&強靭なマグネシウム合金+ラバー外装のボディは乾燥窒素ガス充填による完全防水構造
眼幅調整範囲(mm)57~76
RoHS指令(10物質対応)対応
シリウス12〈トウェルブ〉は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。
揺れる環境下で”ピタリ”と目標物を確認できる。
三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。
全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、
あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。
6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。
用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。
仕様三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能)
質量(g)438(電池含まず)
電源単三アルカリ乾電池1本
倍率(倍)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×131×52
電池寿命(時間)連続12(センサー駆動時)
視界見掛け視界:57.6°
最短合焦距離2.7m
対物レンズ有効径(mm)21
オートパワーオフ無操作かつ静止時30分間で電源自動オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性完全防水 IPX7
ひとみ径(Φmm)1.8
アイレリーフ(mm)11
実視界(°)4.8(FOV)
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
関連キーワード