461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状ストッパー付 ストッパー回転ストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 キャスターベアリング入り ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)51 寸法a(mm)7 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)34 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)15.5 偏芯C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)14 寸法Nt(mm)4.5 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法D(mm)50 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 許容荷重(N)588(60kg) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法D(mm)50 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター 静音 ネジ式
エコ商品
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 キャスターベアリング入り ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 許容荷重(kg)100 寸法a(mm)10 ストッパーなし 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)110 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TFW型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター N型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター NA型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
539 税込593
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
649 税込714
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-59
1個
579 税込637
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-61
1個
579 税込637
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-69
1個
859 税込945
17日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
689 税込758
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-67
1個
819 税込901
17日以内出荷

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 許容荷重(daN)588(60kg) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
789 税込868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-38
1個
859 税込945
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
539 税込593
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
649 税込714
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:U1/2●ネジ山:20山●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-49
1個
539 税込593
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-93
1個
689 税込758
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-63
1個
859 税込945
17日以内出荷

関連カテゴリ