材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。
仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座
材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色黒
車輪幅(mm)49
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)5.5
取付座A(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)54
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
キャスターベアリング入り
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーあり
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーあり
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイププレート式
キャスターベアリング入り
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
プレート寸法F1×F2(mm)60×50
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥759
税込¥835
11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
プレート寸法F1×F2(mm)60×50
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
取付プレート板厚Ft(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
プレート寸法F1×F2(mm)60×50
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
プレート寸法F1×F2(mm)60×50
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥869
税込¥956
11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
車輪幅(mm)43.5
寸法C1(mm)42
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥889
税込¥978
10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
本体ナイロン
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー
本体ナイロン
車輪タイプ双輪
設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン
車輪幅(mm)66
車輪径D(Φmm)38
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質車輪:プラスチック
寸法(mm)60×60
取付平付プレート
仕上車輪:シルバー色
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質車輪:プラスチック
寸法(mm)60×60
取付平付プレート
仕上車輪:シルバー色
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ双輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質プラスチック
取付平付プレート
高さ(mm)76
耐荷重(kg)約60
仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ双輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質プラスチック
取付平付プレート
高さ(mm)94
耐荷重(kg)約60
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)-
寸法E2(mm)-
付加機能ロック機構なし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
付加機能ロック機構付
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐薬品性
車輪タイプ双輪
関連キーワード