こんなお得な商品も!

双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
内径b(Φmm)38
取付穴径P(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
内径b(Φmm)25×25
取付穴径P(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
仕様プレート式
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
取付プレート
車輪幅(mm)47
取付寸法(mm)26×26
ストッパーなし
偏芯C(mm)19
旋回半径A(mm)48
取付穴径P(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(本体)ナイロン
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻
材質(本体)ナイロン
仕様ストッパー無
形状自在車
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
色黒
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
寸法H(mm)91
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法B(mm)90×90
寸法W(mm)106
寸法P(mm)11
ストッパーなし
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77
車輪径D(Φmm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
寸法H(mm)91
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法B(mm)90×90
寸法W(mm)106
寸法P(mm)11
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77.3
車輪径D(Φmm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
材質(本体)ナイロン
仕様プレート式
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式(ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
形状自在車
車輪幅(mm)44
ストッパーなし
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)13
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)17
取付寸法Fp(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
プレート寸法Fb(mm)62
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ストッパー無
形状自在車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
仕様ストッパー無 ステンレスキャップ
形状自在車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。
仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座
材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色黒
車輪幅(mm)49
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)5.5
取付座A(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)54
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ストッパー無 ステンレスキャップ
形状自在車
ストッパーなし
内径b(Φmm)40
取付穴径P(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパーなし
寸法C1(mm)86
取付高H(mm)122
プレート寸法F1×F2(mm)90×90
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)28
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)71×71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)66
ストッパーなし
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)71×71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)119
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
プレート寸法F1×F2(mm)66×66
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座
トラスコ品番355-3942
色黒
質量(g)172
車輪幅(mm)49
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)5.5
取付座A(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)54
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
キャスターベアリング入り
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)33
ストッパーなし
寸法C1(mm)83
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)50×50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
形状自在車S
車輪幅(mm)44
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)13
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)17
取付寸法Fp(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
プレート寸法Fb(mm)62
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーあり
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーあり
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
材質(本体)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ