21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 車輪幅(mm)54 ストッパーあり 車輪径D(Φmm)50
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋A型双輪キャスター
エコ商品
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・各種ワゴン車等 材質アルミニウム 材質(車輪)ナイロン タイプ自在型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ双輪 グリーンマーク認定
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。 仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座 材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー 車輪幅(mm)49 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)5.5 取付座A(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車 車輪幅(mm)49 ストッパーなし 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 仕様ストッパー無 形状自在車 材質(本体)亜鉛ダイカスト ストッパーなし 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)アセタール(POM) 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 本体アルミ合金ガイカスト 寸法C(mm)17 ストッパーなし 車輪タイプ双輪
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 材質(本体)亜鉛ダイカスト ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 車輪幅(mm)49 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ねじ込み式タイプ 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 軸長L(mm)15 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様ねじ込み式タイプ 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ハード 材質車輪:プラスチック、フード:亜鉛合金 金具仕上クロームメッキ 仕上車輪面:黒、フード:クロームメッキ ストッパーなし 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)50
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスター GX-W50K
エコ商品
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)300 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)91 プレート幅(mm)68 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチW1(mm)48
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)キャスター GX-W50GP
エコ商品
固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)420 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)90 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

主に屋内運搬用として広く使用されております。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式双輪キャスター ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に屋内運搬用として広く使用されております。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式双輪キャスター ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)