74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)110 長さ(m)10 剥離紙あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 ひらばんタイプのシートです
用途表示・安全用 寸法(mm)150×150 タイプひらばん
1セット(2個)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品 幅(mm)1220 質量(kg)30 耐候性10年(垂直面での暴露) 巻取長さ(m)47.5 NETIS番号KT-190049
1本
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 仕様切断にはカッターが必要 質量(kg)1.4
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)25×100 テープ幅(mm)25 アズワン品番64-7983-44 入数16枚
1枚(16枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 幅(mm)385 材質/仕上本体:ポリエチレン 質量(g)824 タイプ白色反射タイプ 差込部内径40mm
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。 独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。 材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム 幅(mm)50 質量(g)920 番号NETIS登録番号:KT-100087-VE 1巻長さ(m)45.7 耐候性垂直面約10年 反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 材質PVC 幅(mm)360 材質/仕上本体:PVC 質量(kg)3.7 高さ(mm)715 タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ 種類スタンダード 差込部内径40mm デザインライン入り
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質軟質ポリエチレン樹脂 質量(kg)1 サイズ(mm)□380×高さ700 反射シート反射3段巻き、封入反射シート使用
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 長さ(m)2 幅(mm)34 材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC 質量(g)350 タイプ封入レンズ式反射タイプ 取付け方法両端部コーン用吊輪式 ポール径(Φmm)34
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。 仕様白反射シート付 縦(mm)700 横(mm)380
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。 仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用 幅(mm)45 厚さ(mm)5.5 長さ(m)0.92 粘着力(N/25mm)14.46
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
1本ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
NETIS番号KT-160007-VE 材質PVC(軟質塩化ビニル) 寸法(mm)700×350×350 質量(kg)3.5 高さ(mm)700 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 デザインライン入り
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 径(Φmm)80 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 径(Φmm)80 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セフティ・ユーロコーンに代わる高品質のカラーコーンです。 反射性能に優れた柔軟性のある高輝度反射シートを使用!! 明るい色の柔らかいコーンです!! 高輝度反射シート使用(3M社製)
材質軟質塩ビ(PVC) シートサイズ(mm)上段:約150、下段:約100 サイズ(mm)□365×高さ700
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロスSFバッグ 1300角
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。ロープ付きのため取り付け・取り外しが簡単で、ロープで養生物を固定することでバッグが風などによって飛ばされる恐れも少なくなっています。また、反射ラインにより視認性もアップしています。
用途鉄骨養生に。 グリーン 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1300×1300×1300
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーグ安全工業ロードリングコーン
重量型で反射性能が高いカラーコーンです。 反射性能に優れた高輝度反射シートを使用している柔軟性に優れたコーンです。 別注にてベース部にロゴ等を入れる事ができます。特注色も可能です。
質量(kg)約3.7 シートサイズ(mm)上段:約150、下段:約100 サイズ(mm)□355×高さ700 反射シート高輝度反射シート(リフレクト平行2段)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 高さ(mm)300 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)98
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 高さ(mm)300 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量180g/基 ベース幅(mm)98 関連資料施工要領書
1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。 【接着式で施工が容易】 アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。
用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。 ミドリ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)ASA樹脂 使用量330g/基 ベース幅(mm)250 関連資料施工要領書
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)76 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)140
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

夜間反射します。
サイズ(mm)□380×700 質量(kg)1 反射シート封入反射シート使用
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ガードポールのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900 グリーン エスコ品番EA983FT-19 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導 色(シート) ポール径(Φmm)80
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

視認性に優れた蛍光シートです 注意・安全標示 発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途表示・安全用
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光シートです
用途表示・安全用 寸法(mm)150×150 タイプひらばん
1個ほか
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 反射シート3M製高輝度シート(白) 高さ(mm)(約)760 グリーン/白(反射) 材質ポリウレタン+PE 付属品専用アンカーボルト+施工書 寸法(mm)ベース部:(約)205 質量(kg)(約)1.3
1本ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 材質ポリウレタン+PE 質量(kg)(約)1.3 グリーン/白(反射) 高さ(mm)(約)760 付属品専用アンカーボルト+施工書 反射シート3M製高輝度シート(白) 寸法(mm)ベース部:(約)205 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95
1本ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 質量(kg)(約)1.4 高さ(mm)(約)760 反射シート3M製高輝度シート(白) 付属品専用アンカーボルト+施工書 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 グリーン/白(反射) 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 材質ポリウレタン+PE
1本ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導 色(シート) 外形(mm)Φ250 ポール径(Φmm)80
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 質量(kg)(約)1.8 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 グリーン/白(反射) 反射シート3M製高輝度シート(白) 材質ポリウレタン+PE 高さ(mm)(約)1020 付属品専用アンカーボルト+施工書
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
用途表示・安全用 タイプ細巻き テープ長さ(mm)1000
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)205 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 反射シート3M製高輝度シート(白) 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 グリーン/白(反射) 高さ(mm)(約)760 質量(kg)(約)1.4
1本ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)205 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷