ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用
材質ターポリンシート
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)800
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ブラウン
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)1000
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ブラウン
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
安価で軽量、適度な弾性。 人や自転車の接触の際も適度に。 変形して衝撃をやわらげ、また。 容易に元に戻ります。 リサイクルが容易。 ポリエチレン樹脂の本製品は。 容易にリサイクルが可能です。 昼夜をとおして高い視認性。 昼間は目立つオレンジ色、夜間では。 大型反射シートが効果を発揮します
用途違法駐車対策。危険部注意喚起。車線分離
材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂、アンカーボルト:溶融亜鉛メッキ
幅(mm)150
奥行(mm)150
ポール径(Φmm)89
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
色(シート)白
ポール径(Φmm)80
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
色(本体)ダークブラウン
タイプ接着式
幅(mm)140
全幅(mm)160
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)。チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。
用途マンションやビル外の区画整備に。
セット内容SF-83スマートチェーンポール(3本)、SF-91プラチェーン3m(1本)、反射シート(3本)
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.9
長さ(m)3
寸法(Φ×高さH)(mm)215×820
ポール径(Φmm)40
交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。
側溝の蓋や縁石上
コンクリート舗装箇所
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)
幅(mm)160
色ダークブラウン
タイプ接着式
奥行(mm)140
ポール径(Φmm)80
取扱説明書(1.15MB)
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
色(本体)ダークブラウン
タイプ可変式
幅(mm)140
全幅(mm)160
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
色(本体)ダークブラウン
タイプ可変式
幅(mm)140
全幅(mm)160
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
本体を回すことにより取外しが可能です。
高さ(mm)400
色ダークブラウン
仕様反射シート(白)2枚
1本
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
適度な仕切り感で利用空間を優しく確保。
用途自転車道と歩道との区切り等
材質ウレタン樹脂
質量(kg)4.3
高さ(mm)600
設置方式固定式
関連キーワード