材質基材:アクリル、粘着剤:アクリル系粘着剤
寸法(mm)70×140
色ホワイト
アズワン品番64-7983-33
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。
本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。
色白
長さ(mm)230
幅(mm)70
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様封入レンズ型
材質アクリル系
厚さ(mm)0.3
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
表面は、白プリズム反射素材です。溶剤系インクジェット印刷可能です。
用途反射看板
仕様表面:白色プリズム反射シート、裏面:糊付き
幅(mm)1240
長さ(m)45.7
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に。
用途自転車や自動車などの安全のための安全確保表示に。夜間または暗いところの保安や災害防止に。災害時の避難誘導表示や暗所の出入口表示に。駐車場などの認識表示に。
幅(mm)300
長さ(m)45
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質アクリル系
厚さ(mm)0.465
タイププリズム型
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
高い光反射率と優れた遮熱効果を持つ農業用織物防草シートです。
独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。
地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。
あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出
特許取得商品 (特許番号 第6319835号)
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
長さ(m)100
反射機能により、夜間や暗い場所でもわずかな光で鮮明な標示が得られます。
表面が美しく強靭なポリエステルで、ガラスビーズ封入タイプです。
材質表面ポリエステルフィルム・反射層、粘着性剤・ガラスビーズ・はくり紙・バインダー層
サイズ(mm)150X100
オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品
幅(mm)1220
質量(kg)30
耐候性10年(垂直面での暴露)
巻取長さ(m)47.5
NETIS番号KT-190049
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます
注意・安全標示
ひらばんタイプのシートです
用途表示・安全用
寸法(mm)150×150
タイプひらばん
保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。通常使用で7年の耐久性を有します。
用途各種車両のマーキングに。道路交通安全施設に。
材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.5
長さ(m)0.16
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ反射シート
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)230
長さ(m)5
使用場所屋外
ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。
用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ホワイト
色(反射板)青
高い光反射率と遮熱効果を持つ自社国内工場製の農業用織物防草シート。
独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。
地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。
光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。
あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
色糸が等間隔に入っており、作業性向上。
経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出
特許取得商品 (特許番号 第6319835号)
用途ビニールハウス床面、天面等に。作物の光合成促進、色付けアップ、防草、地温上昇抑制、屋外遮熱。 トマト、イチゴ、リンゴ、モモ、ブドウ、サクランボ、マンゴー、イチジク等の果樹、花卉、育苗等に。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
色白
長さ(m)100
使用目的遮熱、防草
遮光率(%)約97
関連資料(2.29MB)
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)25×100
アズワン品番64-7983-45
入数16枚
1枚(16枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
用途工場、工事現場等の安全喚起に。
材質裏面:マグネット
厚さ(mm)0.72
取付方式マグネット式
材質高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。
厚さ(mm)0.35
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。
材質プリズムレンズ型反射シート
サイズ(mm)45×75
高い光反射率と遮熱効果を持つ自社国内工場製の農業用織物防草シート。
独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。
地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。
光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。
あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
色糸が等間隔に入っており、作業性向上。
経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出
特許取得商品 (特許番号 第6319835号)
ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。
用途ビニールハウス床面、天面等に。作物の光合成促進、色付けアップ、防草、地温上昇抑制、屋外遮熱。 トマト、イチゴ、リンゴ、モモ、ブドウ、サクランボ、マンゴー、イチジク等の果樹、花卉、育苗等に。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン
色白
長さ(m)100
使用目的遮熱、防草
遮光率(%)約97
関連資料(2.29MB)
コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。
長さ(m)10
●コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。●手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。●糊のはみ出しが少ないです。●スリット・裁断加工が容易に行えます。●保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
幅(mm)150
色白
長さ(m)10
1巻
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。
長さ(m)20
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
用途車両用マーキングなど。
質量(kg)1
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)240
横(mm)145
用途かばんやランドセル、門柱、フェンスや、自転車、三輪車などの安全目印にも!
材質PVCステッカー
厚さ(mm)約0.35
寸法(mm)50×250
タイプはく離紙あり
入数2枚セット
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)1400
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)0.92
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
反射率の高いルンルンシート。乱反射で、万遍なく光が届きます。両面パネルの太陽光発電に最適。
質量(g/m2)120
使用場所屋外暴露
長さ(m)100
色白ピカ
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.45
耐候年数(年)3~5
材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット
厚さ(mm)0.92
寸法(mm)50×1000
色ホワイト
アズワン品番64-2296-11
1巻
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット
厚さ(mm)0.92
寸法(mm)100×1000
色ホワイト
アズワン品番64-2296-12
1巻
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質/仕上標示板:白カプセルプリズム型高輝度反射シート
種類チョッキ型
仕様マジックテープ式、高輝度反射シート
材質ナイロンメッシュ
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)8
テープ地色反射白
使用場所屋内
1箱(8m×1巻)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
夏場の地温上昇抑制に。
幅(cm)95
長さ(m)50
色(表面)白、(裏面)黒
材質ポリエチレン
1巻(50m)
¥1,886
税込¥2,075
5日以内出荷
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。
仕様NETIS登録番号TH-070005-V
幅(mm)50
質量(kg)1.3
長さ(m)45.7
2018年トラスコ掲載ページ6 2116
光沢感・高級感・清潔感のあるホワイトパール色です。直射日光を乱反射しシート内部の温度上昇を防ぎます。夏場の温度上昇抑制効果:約5~8℃(測定値であり保証値ではありません)。UV劣化防止剤配合の#4000ポリエチレンクロスシートです。軽くて扱いやすく、防水性にも優れます。
用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートやレジャーシートに。遮熱・遮光シートとしてベランダ等の簡易日よけカーテンとしても便利です。
材質(シート本体)UV劣化防止剤配合ポリエチレンクロス、(ハトメ)真ちゅう
遮光率(%)94(測定値であり保証値ではありません)
耐候性約3年(保証値ではありません)
ハトメ内径(Φmm)12
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。
仕様白反射シート付
色白
縦(mm)700
横(mm)380
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)800
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ホワイト
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ