反射機能により、夜間や暗い場所でもわずかな光で鮮明な標示が得られます。
表面が美しく強靭なポリエステルで、ガラスビーズ封入タイプです。
材質表面ポリエステルフィルム・反射層、粘着性剤・ガラスビーズ・はくり紙・バインダー層
サイズ(mm)150X100
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)0.92
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
カッターやはさみで必要なサイズに切れます。昼間は蛍光色で、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
用途駐車場、工場、倉庫の壁面、支柱など様々な危険箇所の注意喚起に。
トラスコ品番256-0415
材質ポリエステル樹脂、ガラス球反射層
質量(g)137
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット
厚さ(mm)0.92
寸法(mm)100×1000
色黄/黒
アズワン品番64-2296-16
1巻
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット
厚さ(mm)0.92
寸法(mm)50×1000
色黄/黒
アズワン品番64-2296-15
1巻
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています。
用途危険標示シート
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.1
色黄/黒・反射
タイプ反射
接着面接着剤付
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!
用途夜間の安全確保、視認性向上などに。
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.35
剥離紙あり
反射シートとV溝加工を施したポリエチレン発泡体の組み合わせによりコーナー部にフィット。粗面への接着性に優れています。独自のV溝加工でまっすぐキレイに折り曲げることができ、コーナー部にもきっちり密着できます。発泡体の反発による剥がれがありません。
材質裏面アルミ粘着シート付ポリエチレン発泡体
寸法(mm)2000×240×6
1.3~2mまで長さ調節可能
長さ(m)1.3~2
仕様反射シート付き(封入レンズ)
材質ABS
質量(g)400
寸法(Φmm)35~40.5
危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様3m両面テープ
材質EVA
形状コーナー用
厚さ(mm)20
寸法(mm)H1000×200
色黄/黒(トラ柄)
入数1枚
反射シートPET
1枚
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ580×高さ820
反射シート封入反射シート使用
ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。
トラスコ品番286-9635
材質合成ゴム(反射)
質量(g)700
主な用途表示・安全
使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要
使用場所屋内
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様3m両面テープ
材質EVA
形状コーナー用
厚さ(mm)20
寸法(mm)H500×150
色黄/黒(トラ柄)
入数1セット2枚組
反射シートPET
1組
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
コーンと組み合わせてご使用頂けます。
材質ABS樹脂
色黄/黒
長さ(m)1.30~2.2(伸縮タイプ)
幅(cm)反射シート:12
質量(g/本)480
ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1組(4本)
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
視認性が高いレンズを3枚装着しているクッションドラムです。
視線誘導標規格認定レンズを使用しています。
仕様内部インナーボックス:6個、取っ手兼ロープ通し穴:2個所、Φ100デリニエーターレンズ:3枚付き(視線誘導標規格認定レンズ)
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ580×高さ840
反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付
材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ
幅(mm)反射シート:150
寸法(mm)スタンド:670×2本
色黄/黒
質量(g)580
タイプ収納目安:約10本
長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)
耐荷重(kg)20
最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)
内径(mm)両端リング:Φ80
バッグ寸法(mm)200×1200
ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
1セット(1セット)
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
クッションドラムのスタンダードモデルです。
仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ600×高さ840
反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
コーンと組み合わせてご使用いただけます。収納時、ボールを回してロックできます。ショルダーベルト、持ち手付。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
材質ABS樹脂、【バッグ】生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ
寸法(mm)スタンド:670×2本、バック:200×1200
色黄/黒
高さ(mm)設置時の地面:1050
質量(g)480(1本)
長さ(m)1.30~2.15(伸縮タイプ)
幅(cm)反射シート:12
耐荷重(kg)バック:20
収納の目安1.5mガードバーで12~15本
ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1セット(1セット)
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
関連キーワード