昼間は蛍光、夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)140
横(mm)70
こんなお得な商品も!

反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20
長さ(m)1
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様封入レンズ型
材質アクリル系
厚さ(mm)0.3
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
車のヘッドライト、太陽光線等の光で反射する為、昼夜を問わず認識できます。
高輝度反射材使用。
柔軟性があり曲面にもよくなじみます。
粘着剤付き。
用途夜間の安全対策、車・ガレージ周辺の目印に
材質(表面)軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、(裏面)糊付軟質塩化ビニール
サイズ15×60mm 厚さ0.6mm
材質(シール)アクリル系粘着剤
入数1枚(5ピース)
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
夜間の安全対策に役立つ反射シールです
視認性向上による安全対策
自転車・自動車での夜間走行などの事故防止等に便利です
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
プラスチック製品なのでさびません。従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。注水・注砂両方対応のタンク付です。持ち運びに便利な持ち手付です。反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。
用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。
付属品チェイン取り付け用フック付き
材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC
質量(kg)1.08
色ポール:黄
高さ(mm)930
台の高さ(mm)110
台の直径(Φmm)255
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。蛍光反射シートで7mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻取式です。急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
トラスコ品番380-2079
材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレス
色ライムイエロー
長さ(m)7
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)7
ストローク(m)シート:7
シート幅(mm)50
表示内容ライムイエロー(無地)
シート厚さ(mm)0.3
関連キーワード