カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)6
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)88×50
アズワン品番64-7983-49
入数50枚
1巻(50枚)
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。
質量(g)300
1巻長さ(m)10
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)Φ76
色橙
アズワン品番64-7983-51
入数50枚
1巻(50枚)
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。
独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。
材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム
幅(mm)50
質量(g)920
番号NETIS登録番号:KT-100087-VE
1巻長さ(m)45.7
耐候性垂直面約10年
反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
色オレンジ
仕様粘着式、剥離紙あり、屋外対応
エスコ品番EA983G-46
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
高輝度リフレクターの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、優れた反射効率。
両面接着テープ使用。
材質アクリル
寸法(mm)50mm幅×170
テープ幅(mm)50
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。
切断も可能なので使用方法も多種多様。
両面接着テープ使用。
材質アクリル
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.5
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約18×50×12
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。
材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード