反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)22
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。
保持力(mm)0.05
ボールタックNo.12
粘着力(N/25mm)30
特性反射
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
用途屋内用。安全状態を表示するマーキングに。
粘着力(N/10mm)4.3
引張強度(N/10mm)66.6
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
幅(mm)50
長さ(m)25
厚さ(mm)0.12
材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)190
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に
仕様テープカット条件:手で切れる
質量(g)205
粘着力4.9N/10mm
粘着力(N/10mm)4.9
引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
関連キーワード