30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。 遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。
用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として 材質ポリ塩化ビニル バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のライトなどの光があたると、光源にむかって強く反射して危険を回避することができます。 手首、腕、足首、自転車やカバンなどお好きな場所にとてもカンタンに装着することができる安全グッズです。
材質PVC(塩化ビニール) サイズ(cm)30×4
1セット(2個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光りを反射する素材で作られたバンドです。 視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。 伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。 3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄 質量(g)約19 個装ブリスター 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕や脚の他に、自転車やかばんに巻き付けて安全を確保!
用途夜間作業や暗い場所での作業通勤・通学、犬の散歩、配達業等 材質PVC、ポリウレタン、ステンレススチール 全長(cm)30
1本
419 税込461
欠品中

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値) 光源赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類LED 防水仕様防雨(IP×3)
1個
798 税込878
当日出荷

夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープ+ゴムにより調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途夜間のジョギング、自転車での走行時、夜間の道路際での作業時等の視認性向上 寸法(幅W×高さH)(mm)370×40
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腕や足などに巻きつけて夜間の事故防止に
用途散歩、ジョギング、自転車 材質プリズム反射材、スチールベルト(薄板) バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.2×32 仕様ゼンマイ式、くるっと巻きつきピタッとフィット
1パック(2本)
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕や足首に取り付ける安全反射リングです。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 材質ポリエステル 寸法(mm)35×330×2 グリーン 質量(g)7
1セット(2個)
589 税込648
当日出荷

自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも! シルバーカーや自転車に装着して交通安全に! 見え難い場所等の目印に! 夜回りやパトロール時に! 片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。 腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
イエロー 幅(cm)5 長さ(cm)40
1個
369 税込406
当日出荷

伸縮するバンドを使用。3M素材使用視認性アップ。用途としては足首や腕に装着する。
イエロー 全長(mm)340 サイズフリー
1個
739 税込813
翌々日出荷

1セット(2本)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕や足首に取り付ける充電式のLEDリングです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 材質ポリエステル 寸法(mm)25×10×250 質量(g)20
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32 質量(g)10 仕様ワンタッチ巻きつけタイプ 材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED反射アームバンド MYST 動画あり
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープでワンタッチ着脱可能、調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
寸法(幅W×高さH)(mm)370×40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。特殊金属板内蔵により、ワンタッチで軽く腕に当てると巻きつきフィットします。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途夜間のジョギング、自転車での走行時、夜間の道路際での作業時等の視認性向上 寸法(幅W×高さH)(mm)285×40
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Reflective Band リフレクティブバンド 反射バンドは、通勤、ランニング、ウォーキングの安全性を高めるシンプルで軽量な方法のひとつです。伸縮性のあるバンドと調節可能なベルクロにより、足や腕にぴったりとフィット。サイクリング時にはズボンの裾をチェーンから遠ざけます。このバンドは足首に装着するか(車のヘッドライトが向けられる場所)あるいは動きのあるパーツも注意を引くので手首周りもおすすめです。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Snap Band Reflectors スナップバンドリフレクター 反射バンドは、通勤、ランニング、ウォーキングの安全性を高めるシンプルで軽量な反射バンドです。伸ばした状態から付けたい箇所にスナップするだけでクイックに装着でき、足や腕にぴったりとフィットします。視認性を高めるために腕や足首まわり(動きのある部分が注意を引くので)あるいは車のヘッドライトが向けられる手首周りに装着するのがおすすめです。もちろん身体だけでなくバッグやベビーカー、リードの持ち手に付けるのも効果的です。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。 サイズワンサイズ
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



クルッと巻き付きピタッと装着でき、反射材が光って交通安全になります。 夜間の散歩やジョギング時に腕や足に巻き付けて、また自転車本体、バック、障害物などの目印として使用します。
用途交通安全用品に イエロー 仕様腕や足首等にワンタッチで装着可能・全日本交通安全協会推薦、全国反射材普及促進協議会認定 トラスコ品番852-1656 材質反射材:PVC、中板バネ:鉄、鉄 幅(mm)50 高さ(mm)400 質量(g)30 奥行(mm)2
1セット(20個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1セット(2本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット リチャージャブルLEDライト。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール 質量(g)約35 充電時間(時間)約1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約34×350×10 連続点灯時間(時間)約5
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット ネオ。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。LEDは点灯・点滅の2パターン。生活防水仕様。夜や早朝のランニング・サイクリング、野外ライブ等に最適。
材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール 質量(g)約34 使用電池CR2032×1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×351×8 連続点灯時間(時間)約100
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)蓄光アームバンド
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。 シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。 晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。 発光時間は約8時間。 寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に 幅(mm)20 周長(mm)270 厚さ(mm)2.2 主成分シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

夜間のジョギング・サイクリングに! 高輝度反射シート採用(リフレクサイト) 約180m前方から車のライトに強烈反射!! 伸縮性のあるベルトを使用していますので、腕などにしっかり固定でき、着脱も簡単です。 水に強く、柔軟で耐衝撃性にも優れています。
材質反射材:塩化ビニール、ボアテープ:ナイロン、ゴム:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 寸法(幅W×長さL)(mm)30×380
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。. 特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意
仕様サイズ = L → XL色 = 黄服のタイプ = 作業用ジャケット性別 = 男女兼用フード = なし生地特性 = Hi-Vis外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。. 特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意
仕様サイズ = XXL / 3XL色 = 黄服のタイプ = 作業用ジャケット性別 = 男女兼用フード = なし生地特性 = Hi-Vis外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。. 特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意
仕様サイズ = S/M色 = 黄服のタイプ = 作業用ジャケット性別 = 男女兼用フード = なし生地特性 = Hi-Vis外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

◆スマートフォン用防水ケースの特徴。 防水保護等級 IPX8 に準拠、水深10mでのテストに合格、IPX8 に準拠した、スマートフォンを水から守る安心の防水ケースです。 お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドなどの水まわりで、スマートフォンを安心して使えるようになります。 手が濡れていても、ケースに入れたままスマートフォンの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 アームバンド・ストラップ付属なので、本ケースを腕につけたり、首に下げたりなど、各種シーンに合わせて快適にご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Apple iPhone 12 Pro 寸法(mm)205×113×20(留具部分含む) タイプポーチタイプ 内寸(mm)175×108 入数1セット 特性反射防止(ノングレア)、防水
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷