「反射ベスト 空調服用」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン! ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。 フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。 ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット! フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型 サイズF 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強) 着丈(cm)約40 丈区分ショート丈
1着
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。 蛍光メッシュで視認性抜群。 反射材にΦ10mmの通気口加工。熱がこもりにくい構造。
サイズフリー 材質ナイロンメッシュ、ターポリン テープ地色イエロー 着丈(cm)51
1着
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン! ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。 フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。 ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット! フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型 サイズF 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強) 幅(cm)【反射材】7 方式点灯・点滅式 着丈(cm)約40 連続使用時間(時間)約40 使用電池単3電池2個 LED色 LEDランプあり LED使用数(個)15(前6・後ろ9) 丈区分ショート丈
1着
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたむとコンパクトに収納できます。蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン テープ幅(mm)40 着丈(cm)40~60 胴回り(cm)~120まで
1着
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス型墜落防止器具対応。 着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。 伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。 軽量&コンパクトで持ち運び便利。 幅広&高輝度反射材で視認性抜群。 フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に サイズフリー(男女兼用) 材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン 質量(g)約105 着丈(cm)40~55(適合サイズ) 寸法(cm)反射材:2 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)75~120(適合サイズ) ベルト幅(cm)4
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 動画あり
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策 セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本 種別ベスト 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)(ファン)45 イエロー(蛍光) 直径(Φmm)(ファン)90 質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228 混率(%)ポリエステル100 連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 穴径(mm)90(ジャンパーの服) 取扱説明書(1.8MB) 定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト 材質高輝度ガラスビーズ反射材 幅(mm)【反射】20 胴回り(cm)64~98 身丈(cm)40~55
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約55 適応胴囲(cm)約130まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスの型式、サイズ、場所を問わずに取り付けることができます。反射チョッキの様なメッシュ部分がないので快適に着用できます。50~400mmまで50mm単位で簡単にサイズ調整ができます。
材質塩ビ 質量(g)208 2018年トラスコ掲載ページ6 1133
1セット(4枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)安全帯用反射パッド
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に 材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート 幅(mm)50.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単装着! 面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです。
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、裏地は凹凸のある滑りにくい加工 サイズF 幅(cm)【反射材】20×5 本体寸法(cm)20×13
1組(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反射距離80~150mの抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
用途工事現場、建築現場 適応胴囲(cm)130まで 材質塩化ビニール、ナイロン 種類ベスト型 テープ幅(mm)70
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーネス用反射パッドX型 グリーンクロス 動画あり
ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚 材質本体:ポリエステル、反射部:PVC サイズフリー
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 動画あり
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。 従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。 サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。 着脱は正面のバックル1個で簡単。 また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。 蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。 テープ幅(mm)約50 着丈(cm)40~60 胴回り(cm)約120まで
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)70(反射テープ) 着丈(cm)約59 適応胴囲(cm)約130まで
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス対応の反射ベストです。JIS規格に適合!JIS T8127クラス1対応の反射材を使用しているので視認性も確か。フルハーネス着用に対応したベストは、ウェア内側肩部にすべり止めをつけているので、フックをかけても肩がずり落ちません。また、胸部にはフック掛けができるようにカラビナを取り付けました。前部左右にフック掛けがあるので2丁掛けも大丈夫です。ウェア内側は、氏名や会社名等が書き込めるタグ付きとなっていて大変便利です。
用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、夜間作業 サイズフリーサイズ タイプフルハーネス対応(カラビナ付)
1着
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
用途フルハーネス用反射帯として 長さ(mm)200 幅(mm)130 材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 質量(g)50 適合ベルト幅(mm)50
1組(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 動画あり
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。 前後合わせて16個のLEDがついています。 内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。 (1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー LED色 材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 着丈(cm)約57 LED前後各8灯(計16灯) 適応胴囲(cm)約130まで 電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネスY型とX型の両方に対応している安全ベストです。腰回りは115~140cmとなっているので体の大きい方でも着用いただけます。合計21個のLEDで視認性抜群。
用途ハーネスを使用した工事などに サイズキングサイズ 使用電源単3×2本 腰廻り(cm)115~140 LED色 LEDランプあり LED使用数(個)21
1枚
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。 LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
LED16個 電源単3乾電池2本 材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)フリー(~130まで) 着丈(cm)60 LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)