光がプリズム状に反射して視認性に優れています。LED内蔵設計で壊れにくい。
材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)フリー(~130まで)
着丈(cm)40
使用電源単3乾電池×2(別売)
LEDランプあり
RoHS指令(10物質対応)対応
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
連続使用時間約40時間
使用電池単三電池×2個(別売り)
幅(mm)60(反射材幅)
サイズフリー
種類ベスト型
LED色赤
LEDランプあり
高輝度ブルーLED16個内臓・光面が広く視認性抜群!。柔軟なテープタイプの配線により、断線を防ぎます。
材質PVC反射テープ/ポリエステルメッシュ
テープ幅(mm)60
電源単三乾電池3本(別売り)
テープ地色白
LED色青
LEDランプあり
色(本体)青
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)~125まで
身丈(cm)57
1着
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト LEDタイプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。
LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
LED16個
電源単3乾電池2本
材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)フリー(~130まで)
着丈(cm)60
LEDランプあり
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ
胴回り(cm)120まで
LED16個
LED色赤
種類ベスト型
テープ幅(mm)60
電源単3乾電池2本
ウエスト(cm)フリー(~120まで)
着丈(cm)60
LEDランプあり
電池使用時間(時間)連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDは16個のリーズナブルなベストです。
用途夜間の工事現場で働く方に。
トラスコ品番208-5655
材質反射材:PVC
幅(mm)【反射材】60
色紺/黄
サイズフリー
混率(%)メッシュ:ポリエステル100
着丈(cm)60
LED色赤
LEDランプあり
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)約90~120
1枚
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85~120cmまで調節可能。
70mm幅 反射材。
単3電池2個使用(別売)
女性に最適Sサイズ。
LEDランプあり
腰にもLED!合計24個で視認性がよりアップ
体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、横(520~650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。
サイズフリー
仕様横520~650mmの調整が可能・反射帯60mm幅・LED24個付き
材質ナイロンメッシュ、プラスチック反射帯
LEDランプあり
高輝度LEDで昼夜問わずの視認性を確保。
着丈60cmのロングサイズ。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
雨滴防水加工のPVCキャップでLEDを保護。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
電池ボックス収納ポケット付。
単三電池2本使用(別売)
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ・高照度LED
サイズフリー
質量(g)260
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)110~130
着丈(cm)60
LEDランプあり
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)16
丈区分ロング丈
用途高速道路工事、トンネル・橋脚工事、山間工事・沿岸工事などに
仕様(反射テープ)白色反射材:25mm
付属品安全ベスト連結クリップ
材質生地/ナイロンメッシュ、反射生地/ガラスビーズ生地(20mm×2)
質量(g)約117(単4電池×2本込み)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×285(逆T字)
使用電池単4電池×2本(付属しておりません)
点灯方式2・1・3フラッシュ点滅
LED赤色LED14000mcd×5個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と、従来の反射性能をひとつに組み込んだ新しい安全ベストに、更にLEDをプラスしたので、昼夜を問わず安全を確保します。
用途警備、交通誘導、 夜間作業、防犯活動に。
材質反射材:PVC メッシュ:ポリエステル
幅(mm)反射材:60
色紺/白
サイズフリー
着丈(cm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)100~130
関連キーワード