前面6個、背面5個の計11個の赤色発光のLEDで視認性UP!
LEDは3種類の点灯パターンで夜の安全を確保します。
ベルト幅は4.8cm(反射材1cm×2本)で光を強力反射し、視認性抜群です。
メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します。(熱中症対策)
体の曲げ伸ばしに追従するストレッチベルト採用で、動きやすいです。
丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群です。
装着や着脱が簡単なワンタッチバックルを採用しています。
LEDを使用しない場合でも、反射テープで光を強力反射します。
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付です。
折りたたみすることでコンパクトに収納可能です。
夜間・暗い場所での作業に最適です。
単3乾電池2本(別売り)です。
材質反射材:ガラスパウダー
サイズフリー
電源単3乾電池2本(別売り)
着丈(cm)約49~53
LED色赤
材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸)
LEDランプあり
材質(調節バックル)POM
入数1着
胴回り(cm)80~120
軽量で小さく畳めるLED付メッシュベストです。
反射ドットシート+反射バイアスで視認性UP。
LEDランプあり
LED色赤色
質量(g)約250(電池除く)
最大輝度(cd/m2)22000
LED使用数(個)16(前面8/背面8)
着丈(cm)60
ウエスト(cm)130
使用電池単四電池×3本
LEDメッシュベスト「両輝」は、前後で色違いのLEDが発光するメッシュタイプのベストです。前後で色が違うので、視認性の悪い夜間時に作業員の向いている方向を確認する事ができます。車両運転者や、クレーンオペ等が目視で確認できる為、車両事故などを防ぎます。
用途作業員の視認性向上の為に。夜間の視認性向上、安全性の向上に。
幅(mm)反射幅:60
電源電池単3×3本
ウエスト(cm)130
着丈(cm)60
LED色前面:緑、背面:赤
LEDランプあり
LED使用数(個)前面8個、背面8個
発光色を選べる高輝度LED採用の工事用ベストです。
青色LED18灯と赤色LED18灯の点滅は3パターン(青・赤独立スイッチで操作)
サイズラージフリー
LEDランプあり
LED色赤・青
仕様ネームタグ付き
材質耐寒性反射材
幅(mm)(反射)80
LED光源(mcd)8000(MAX)
電池寿命アルカリ単3乾電池×3本(別売)
耐寒温度(℃)-30
視認距離約200m以上
関連キーワード