2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム実体顕微鏡
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等 付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書 電源AC100V~120V 50/60Hz 作動距離(mm)93 スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付 接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 視野32.8mm~5.1mm 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm ピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
1個
239,000 税込262,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)