68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1630 材質(頭)樹脂枠 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm)Φ307片面 材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 材質(頭)アルミ 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 材質(反射板)ポリカーボネイト
1本ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般道他(土中埋込式) 仕様【反射面】片面 レンズ径(Φmm)100 支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 仕様両面角度付き反射板 材質(本体)アルミ 長さL(mm)1600 幅(cm)5.8 材質(反射板)メタクリル
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm)322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。 自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認 内部にスマートタグを収納できる赤色反射板 面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。
材質PC 本体寸法(mm)42×42×19 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ 適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ライトを反射して光る機能+日中光を蓄えて自ら光る蓄光機能でダブルの効果。明かりを持っていない、歩行者に対しても夜間の危険な箇所の注意喚起ができます。
用途外壁、塀、ポール、門扉、柵などに。 材質台座・ABS樹脂 反射板・アクリル樹脂 両面テープ・アクリルフォーム
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30×2 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業視線誘導標(建込用)
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ100 材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

つくし工房レフテープ
高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。
材質アクリル テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2.5
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで上部支柱を伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム 反射シート:赤色 高さ(mm)1800 段数伸縮:2段式 寸法(Φmm)反射板:100 巻数上部支柱反射シート:2段巻き 支柱径(Φmm)下部:76.3、上部:60
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(6個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(4個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ) 豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。 景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え 安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。 地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。 あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。 無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。 片側配光タイプは、スリットから広範囲に広がる光で活気ある景観を実現 上部反射板と特殊プリズムのダブル制御でグレアをおさえながら広範囲を照射。
質量(kg)3.3 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)10.4 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)10.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)112 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ片側ワイド外構タイプ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ) 豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。 景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え 安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。 地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。 あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。 無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。 全周配光タイプは、スリットから広範囲に広がる光で活気ある景観を実現 上部反射板と特殊プリズムのダブル制御でグレアをおさえながら広範囲を照射。
質量(kg)3.3 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)10.4 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)17.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)187 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ全周配光タイプ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ) 豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。 景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え 安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。 地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。 あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。 無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。 ローグレア・間接配光タイプは、やわらかな間接配光により落ち着きの雰囲気を創出 上部反射板と消しグローブによるダブル制御で広がりのあるやわらかな間接光を実現。
質量(kg)3.4 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)10.4 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)3.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)41.4 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ間接配光タイプ
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 配光タイプ全周配光
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様上方光束比20%以下 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール
エコ商品
電圧(V)AC100専用 消費電力(W)6.5 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途道路や駐車場に使用。 高さ(mm)1800 反射シート:赤色 支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38 材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム 巻数上部支柱反射シート:2段巻き 寸法(Φmm)反射板:100 段数伸縮:2段式
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途道路や駐車場に使用。 材質下部支柱:リサイクル樹脂支柱、上部:リサイクル樹脂支柱 反射シート:赤色 高さ(mm)1800 段数伸縮:2段式 寸法(Φmm)反射板:100 巻数上部支柱反射シート:2段巻き 支柱径(Φmm)下部:89、上部:76
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
用途一般屋外用(防雨型)器具です 全長(mm)1300±10(灯具含む) 電圧(V)100~242 消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10 寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3 保護等級IP23 光源寿命40000h 入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 配光タイプ全周配光
1セット
32,880 税込36,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)5000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)45 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)450 光色昼白色 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光 反射板プラスチック(ブラック)
1台
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。 付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所) 材質プラチェーン:ポリエチレン 幅(mm)300 高さ(mm)872 ポール径(Φmm)75 ポールポリエチレン
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプポール径Φ135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源色彩光色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カラーM10ポール用部品(DV用)
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個 材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)60
1セット
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)DC12/14.4 消費電力(W)5.6 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ タイプLEDモジュール付 消費電力(W)8.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上メタリック仕上(ガンメタリック) 光源色電球色 材質(レンズ)透明消アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)68 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)558 調光率(%)10~100 配光タイプウォッシュ配光、位相制御タイプ 器具相当FHT24W LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1.4 材質(本体)アルミ タイプLEDモジュール付 消費電力(W)16.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上メタリック仕上(ガンメタリック) 光源色電球色 材質(レンズ)透明消アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)68 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)1116 調光率(%)10~100 配光タイプ両面ウォッシュ配光、位相制御タイプ 器具相当FHT24W×2 LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1 メタリック仕上(ガンメタリック) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプJDR-miniタイプ 消費電力(W)(位相制御)5.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 LEDランプ別売 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色電球色 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】黒 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷