カテゴリ

  • 測定用品(79)
    • 点検鏡/点検灯(4)
    • 内視鏡(1)
  • 安全用品(71)
    • 屋外対応 安全ミラー(18)
    • カーブミラー(32)
    • 反射板・反射シート(1)
    • 室内用 安全ミラー(3)
  • 科学研究・開発用品(12)
    • その他周辺商品(2)
  • トラック用品・パーツ(10)
    • トラック用反射器・リフレクター(1)
  • 学童・教育用品(31)
    • (13)
  • 制御機器(198)
  • 照明(72)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • カー用品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 空調・電設資材(13)
  • 防犯用品(11)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 理美容(7)
  • 医療(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「反射鏡」の検索結果

関連キーワード
633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x )創アンド遊
11,980税込13,178
1台
11日以内出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!日本の老舗メーカーが作る日本製・高性能プロジェクター機能付顕微鏡。プロジェクター機能を使用して標本をスクリーンやノートの上などに映し出して、観察を共有することができます。また、ノート上の画像をなぞれば簡単にスケッチでき記録に残すことができます。顕微鏡観察に不慣れな方でもプロジェクター機能で楽しく観察ができます。2種類(高倍率・低倍率)の接眼レンズによって幅広い倍率で観察できます。照明は反射鏡とLED光源を選ぶことができます。LED光源を使うと暗い室内でも顕微鏡観察ができます。付属の顕微鏡写真撮影用パーツを使って、デジカメやスマホなどで顕微鏡写真を撮影することができます。説明書は、顕微鏡の取扱いから標本の作り方や微生物の観察なども記載されています。ガイドブックはフルカラー印刷で、微生物や植物、身の回りのものなどの顕微鏡で見てみたくなるような写真を紹介しています。理科の先生が監修した顕微鏡観察のヒントが詰まった1冊です。
用途微生物の観察(土や水の中の微生物の観察)植物の観察(たまねぎの薄皮やスライサーで薄く剥いたニンジンなど)花の観察(花粉など)カラー印刷物表面の観察(印刷網点など)その他様々物の観察セット内容接眼レンズ2種(低倍率用・高倍率用)各1個、脱着式プロジェクタ―1台、プレパラート1枚、ブランクスライド5枚、ピンセット1本、スポイト1個、カバーガラス5枚、ブランクラベル5枚、ブラインシュリンプの卵1ビン、説明書1部、観察ガイド1部、保証書1部寸法(mm)275×150×76質量(g)220倍率低倍率接眼レンズ使用時:×40、×180、×400、高倍率接眼レンズ使用時:×100,×450、×1000総合倍率40倍~1000倍照明LED・反射鏡(単三乾電池2本使用別売り)
顕微鏡(40x-750x ) 創アンド遊顕微鏡(40x-750x )創アンド遊
7,598税込8,358
1台
11日以内出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!日本製・高性能顕微鏡。使いやすさを追求し、細部までこだわって作りました。顕微鏡で身の回りにあるものを観察するとビックリするような発見があります。日本の老舗メーカーが作る高品質の顕微鏡。2種類(高倍率・低倍率)の接眼レンズによって幅広い倍率で観察できます。照明は反射鏡とLED光源を選ぶことができます。LED光源を使うと暗い室内でも顕微鏡観察ができます。理科の学習や自由研究にもピッタリです。低倍率から高倍率まで幅広い倍率で観察できる顕微鏡セット。観察用具やガイドブックもついているので、これ1台で観察が始められます。付属の顕微鏡写真撮影用パーツを使って、デジカメやスマホなどで顕微鏡写真を撮影することができます。説明書は、顕微鏡の取扱いから標本の作り方や微生物の観察なども記載されています。ガイドブックはフルカラー印刷で、微生物や植物、身の回りのものなどの顕微鏡で見てみたくなるような写真紹介しています。理科の先生が監修した、顕微鏡観察のヒントが詰まった1冊です。
用途微生物の観察(土や水の中の微生物の観察)植物の観察(たまねぎの薄皮やスライサーで薄く剥いたニンジンなど)花の観察(花粉など)カラー印刷物表面の観察(印刷網点など)その他様々物の観察セット内容接眼レンズ2種(低倍率用・高倍率用)各1個、プレパラート1枚、ブランクスライド3枚、ピンセット1本、スポイト1個、カバーガラス5枚、ブランクラベル5枚、ブラインシュリンプの卵1ビン、説明書1部、観察ガイド1部、保証書1部寸法(mm)220×108×74質量(g)160倍率低倍率接眼レンズ使用時:×40、×160、×300、高倍率接眼レンズ使用時:×100,×400、×750総合倍率40倍~750倍照明LED・反射鏡(単三乾電池2本使用別売り)
補修パーツ 反射鏡 DC仕様 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡 DC仕様PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,298税込3,628
1個
89日以内出荷
補修パーツ 反射鏡 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から89日以内出荷
LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)9コートAR(反射防止)コート光源白色LEDヘッド径(Φmm)Φ230ベース寸法(mm)185×300入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10倍率10倍コートAR(反射防止)コート光源白色LED調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10コートAR(反射防止)コート光源白色LED調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
40,980税込45,078
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ岩崎電気
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)174定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光束(Lm)24100口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ岩崎電気
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)147定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上130 / 水平面上134平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.3光束(Lm)22400口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(白塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ岩崎電気
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)147定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138光束(Lm)20300口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)耐雷サージ15kV(コモンモード)
45形BS110度CSアンテナ(ブラック) DXアンテナ45形BS110度CSアンテナ(ブラック)DXアンテナ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。本体色:ブラック。JEITA SHマーク認証済み。
用途BC453Sの黒モデル 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 アンテナの組立てはボルト1本、省施工設計 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) マウント金具は、溶融亜鉛めっきで優れた耐久性を発揮します。 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SB(43445)保証期間1年
45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナ DXアンテナ45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453SBとの変更点として、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造、反射鏡とコンバーターアームを樹脂ブラケットで固定し焦点ズレを防止し、受信可能風速50m/sを達成しました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA SHマーク認証済み。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途BC453SGの黒モデル 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 マウント金具は、溶融亜鉛めっき+黒塗装で耐食性アップ 反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。 JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SGB(43507)保証期間1年
45形BS・110度CSアンテナ DXアンテナ45形BS・110度CSアンテナDXアンテナ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途BC45ASの黒モデル WEB販売専用モデルです。 アンテナの組立てはボルト1本、省施工設計 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 SHマークは、取得しない。(差別化のため) 反射鏡意匠シール(ロゴ)は、他の黒モデル(BC453SB/BC453SGB)と異なる。(差別化のため) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC45□AS□ (43584)保証期間1年
2倍システムレンズARコート SK(新潟精機)2倍システムレンズARコートSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
Ulanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 UlanziUlanzi 撮影用 ライトスタンド アルミニウム製 折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応Ulanzi
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
【高質感・高さ調整自由】スタンドの表面はマットでざらつきのある特殊強化加工が施されており、擦り傷がつきにくくなっています。撮影スタンドは三段階で高さを45cmから190cmまで調整可能です。【逆折り畳み収納・軽量】逆折れ格納式デザインなので、普通のライトスタンドと異なり、折り畳後の長さがより短く、室外で撮影する場合は更に手軽に持ち運べます。重量わずか0.8kgで、コンパクトな43cmに折りたたまれ、調節可能な照明スタンドは持ち運びが簡単です。【安定性・頑丈】撮影用スタンドの底部はカメラ三脚のデザインで、耐震性と安定感があります。また、足元にゴム製パッドが追加されており、滑り止め、床を擦り傷から守ります。【高い互換性】スタンドの先端に1/4ネジを搭載、ソフトボックス、傘、反射鏡、リングフラッシュライト、LEDライト、雲台、デジタルカメラなどに適用。YouTube生放送、写真撮リ、ビデオ撮影などにご利用いただけます。
材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)825±10寸法(cm)43×8.6×8.6高さ(cm)最小:45、2つの脚部を伸ばした状態:103-190、片脚を伸ばした状態:76-165折りたたみ寸法(cm)43最大耐荷重(kg)3
LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス 岩崎電気LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス岩崎電気
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)83定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス 岩崎電気LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス岩崎電気
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)102定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)14500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器(広角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)岩崎電気
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)90平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器(中角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)岩崎電気
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)62平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 狭角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)30仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ岩崎電気
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ岩崎電気
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 狭角タイプ岩崎電気
229,800税込252,780
1台
92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)30仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ岩崎電気
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 中角タイプ岩崎電気
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 狭角タイプ岩崎電気
199,800税込219,780
1台
92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)30仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット一体形材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86保護等級IP43材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)色(本体)グレイ(マンセルN6)使用場所屋外・屋内用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率70%)耐風速(m/s)設計許容:60グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 中角タイプ岩崎電気
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ岩崎電気
139,800税込153,780
1台
92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)30仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 中角タイプ岩崎電気
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
ストランゲ型肛門鏡 特大 荒川製作所ストランゲ型肛門鏡 特大荒川製作所
47,998税込52,798
1本
4日以内出荷
ストランゲ型肛門鏡としては最も大きいサイズです。長さ径重さが手術時に有用です。手元部がつや消し加工されている為光の反射を防ぎ目が疲れません。
幅(mm)手元部:26.5有効長(mm)72.5先端幅(mm)19.5アズワン品番67-9355-79医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000107医薬品医療機器等法一般医療機器
髄核鉗子 YDM髄核鉗子YDM
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
椎間板ヘルニアを切除する際に使用します。内視鏡手術の際にハレーション(反射)を防ぎます。TLIF(片側進入腰椎後方椎体間固定術)の際に上向きの角度により操作性がアップします。
仕様ブラック 3mm材質ステンレス(SUS420J1)先端サイズ×軸長(mm)3×5シャフト長さL(mm)180先端角度150°上向アズワン品番61-3811-34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000658M301医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当岩崎電気
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)940定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)18(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)342光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:5200グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ中角
LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当岩崎電気
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)950定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)32(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)454光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:2300グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ広角
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ファンクションボタン搭載で設定なしでいろいろな機能が使えるマルチファンクションマウスです。2.4GワイヤレスとBluetoothのコンボタイプです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限るレシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様レシーバー収納ありブラック質量(g)約67.9適合規格Bluetooth 5.0 Class2番号技適:204-B01021対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11コネクタ形状USB Aコネクタ分解能(dpi)800・1200・1600・2400カウント対応機種Bluetooth HIDに対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ などインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.1×11.5×6.6ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約84時間連続待機時間約26000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、ダイヤル、ファンクションボタン、接続切替えボタン、カウント切替えボタン
ブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体の中面に収納できるのでレシーバーをなくす心配がありません。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本形状レシーバー:USB Aコネクタ対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800/1200/1600カウント/インチ寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。製品質量(g)約62.7電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約10896時間、使用可能日数/約44日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2読取方式ブルーLED光学式ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式サンワダイレクト
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本ブラック規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。分解能800・1200・1600カウント/インチ寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。製品質量(g)約106.5電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。、※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHzマルチペアリング2台可能ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら