光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)6
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)22
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます
注意・安全標示
ひらばんタイプのシートです
用途表示・安全用
寸法(mm)150×150
タイプひらばん
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます
注意・安全標示
細まきタイプのテープです
用途表示・安全用
タイプ細巻き
テープ長さ(mm)1000
夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
幅(mm)385
材質/仕上本体:ポリエチレン
質量(g)824
タイプ白色反射タイプ
差込部内径40mm
光りの反射で夜間に車の衝突や事故防止に有効な反射テープです。夜間の作業で安全を確保し、物の存在を目立たせることで事故や衝突を未然に防ぐことができます。自転車やランドセル、かばんなどに貼り付けることで夜間の事故防止にも役立ちます。、粘着力が強く雨にも強い反射テープです。
用途車庫出入口、駐車場段差、倉庫のシャッターなどの夜間の安全対策に
材質ポリ塩化ビニル
材質ポリエステル
寸法(mm)58×180
テープ幅(mm)58
昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。
質量(g)300
1巻長さ(m)10
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面異色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
色グリーン
材質HDPE
外寸(mm)456×50×810
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
材質軟質ポリエチレン樹脂
質量(kg)1
サイズ(mm)□380×高さ700
反射シート反射3段巻き、封入反射シート使用
材質基材:アクリル樹脂+マイクロプリズム 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.6
色グリーン
長さ(m)5
紙管外径(mm)約81
粘着力(N/10mm)13.4
最大外径(mm)テープ外径:約110
粘着力(N/25mm)33.5
蓄光時間(時間)6
反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ
コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。
再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。
主な用途滑り止め用
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ片面反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面同色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。
独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。
材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム
幅(mm)50
質量(g)920
番号NETIS登録番号:KT-100087-VE
1巻長さ(m)45.7
耐候性垂直面約10年
反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品
幅(mm)1220
質量(kg)30
耐候性10年(垂直面での暴露)
巻取長さ(m)47.5
NETIS番号KT-190049
夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質PVC
幅(mm)360
材質/仕上本体:PVC
質量(kg)3.7
高さ(mm)715
タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ
種類スタンダード
差込部内径40mm
デザインライン入り
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面同色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
厚さ(mm)0.6
タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
長さ(m)2
幅(mm)34
材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC
質量(g)350
タイプ封入レンズ式反射タイプ
取付け方法両端部コーン用吊輪式
ポール径(Φmm)34
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。
仕様白反射シート付
色緑
縦(mm)700
横(mm)380
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。
仕様切断にはカッターが必要
質量(kg)1.4
色緑
仕様屋外対応
エスコ品番EA983G-11
厚さ(mm)0.13
質量(g)221
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)25×100
色緑
テープ幅(mm)25
アズワン品番64-7983-44
入数16枚
1枚(16枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。
仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用
幅(mm)45
厚さ(mm)5.5
長さ(m)0.92
粘着力(N/25mm)14.46
発色の良いパラシュートコードです。
結束・アウトドア・装飾など様々な用途にてご使用可能です。
夜間、ロープにライトを当てると強く光を反射します。
用途アウトドア、手芸、各種結束
引張強度(kN[kgf])約2.45(250)
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)。コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます。反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です。上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます。工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
色緑
材質ポリエチレン
質量(kg)約3.0
種類スタンダード
デザインライン入り
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385角
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様
用途各種仮止め、荷締めに
材質ナイロン
ロープ張力(kg)約250
太さ(Φmm)4
材質(反射板)ガラスビーズ+PEP
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ