プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)6
材質反射シートテープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)10
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)22
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.08
質量(g)150
タイプ非粘着タイプ
長さ(m)50
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます
注意・安全標示
ひらばんタイプのシートです
用途表示・安全用
寸法(mm)150×150
タイプひらばん
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます
注意・安全標示
細まきタイプのテープです
用途表示・安全用
タイプ細巻き
テープ長さ(mm)1000
夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
幅(mm)385
材質/仕上本体:ポリエチレン
質量(g)824
タイプ白色反射タイプ
差込部内径40mm
材質高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)
保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。通常使用で7年の耐久性を有します。
用途各種車両のマーキングに。道路交通安全施設に。
材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.5
長さ(m)0.16
コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。
長さ(m)10
コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。
長さ(m)20
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)
材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂
厚さ(mm)10
寸法(Φmm)表面100
取付ボルトM5×6mm
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
寸法(mm)85×80×130
材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面異色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)
材質(カバー面)ABS樹脂
厚さ(mm)10
寸法(mm)表面Φ100
取付ボルトM5×6mm
材質(反射板)ポリカーボネイト
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
付属品樹脂バンド×2本
厚さ(mm)30×2
径(Φmm)(表面)114.5
材質(カバー)ABS樹脂
材質(反射板)ポリカーボネイト
材質軟質ポリエチレン樹脂
質量(kg)1
サイズ(mm)□380×高さ700
反射シート反射3段巻き、封入反射シート使用
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ片面反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面同色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質PVC
幅(mm)360
材質/仕上本体:PVC
質量(kg)3.7
高さ(mm)715
タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ
種類スタンダード
差込部内径40mm
デザインライン入り
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。
仕様白反射シート付
色青
縦(mm)700
横(mm)380
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
やわらかく丈夫な素材を使用しているため、復元性に優れています。破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れた素材を使用しています。高輝度反射テープ付なので、夜間も安心です。
用途区画整理や目印に。
仕様再帰反射テープ付、差込口カット有無:有、折りたたみ:不可
トラスコ品番664-6504
幅(mm)355
材質/仕上PVC
色蛍光黄
高さ(mm)720
質量(g)3500
内径(Φmm)差込口:40
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。
用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ホワイト
色(反射板)青
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面同色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
長さ(m)2
幅(mm)34
材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC
質量(g)350
タイプ封入レンズ式反射タイプ
取付け方法両端部コーン用吊輪式
ポール径(Φmm)34
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。
仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用
幅(mm)45
厚さ(mm)5.5
長さ(m)0.92
粘着力(N/25mm)14.46
ライトの明かりでロープが光ります。
用途夜間の安全表示やアウトドアに。
引張強度(kN)3.48
優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
色青
仕様【反射テープ】あり
エスコ品番EA983FT-67
材質EVA
質量(kg)約1
高さ(mm)700
種類スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700
脆化温度(℃)-70
デザインライン入り
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
仕様【反射テープ】なし
エスコ品番EA983FT-66
質量(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700
脆化温度(℃)-70
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
反射テープ付なので夜間でも安心です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
高さ450mmのミニスコッチコーン、車などへの積み込みがしやすく小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地
材質PE
高さ(mm)450
質量(g)920
種類ミニ
デザインライン入り
関連キーワード
1
2
3
次へ