こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂フィルム
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。
材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン
形状平型
厚さ(mm)6
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)22
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)322×610×15
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
用途工場、工事現場等の安全喚起に。
材質裏面:マグネット
厚さ(mm)0.72
取付方式マグネット式
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。
駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。
メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質PVCPE発泡体
寸法(mm)342.5×610×15
質量(g)250
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。
裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
厚さ(mm)6
長さ(mm)2000
幅(mm)270
タイプ反射
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
長さ(mm)2000
幅(mm)270 / (クッション部)220
クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
長さ(mm)1000
外径(Φmm)68
内径(mm)50
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。
仕様反射タイプ 裏テープ付
質量(g)128
取付方式貼付タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
危険表示と衝撃防止の2役。プリズム高輝度反射材使用で反射力アップ。4分割にカット可能。
材質PVC(裏面クッション材/PE発泡体)、裏面:糊加工
寸法(mm)2000×320×5.3厚
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。
材質スチール
色グリーン/ホワイト
間口(mm)2000
トラスコ品番462-2847
質量(kg)20
高さ(mm)900
奥行(mm)600
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
安全安心、日本製の重量コーン。重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです。3本巻いてある反射材は夜間の注意喚起にバッチリ。上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
質量(kg)約3.0
カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
色緑/白反射
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
粘着テープでは設置出来ないフェンスなどへ。ハトメにインシュロックなどを使って設置する為、きれいに設置が可能になります。(相手面を汚しません)。従来の番線を巻いての設置方法ではないので1人でも簡単にきれいに設置できます。500mmピッチでカットが可能です。インシュロック(250mm)16本付き
長さ(mm)2000
幅(mm)270
色緑/白
1枚
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
トラスコ品番740-1205
色緑/白
質量(g)500
タイプ緑色部反射
直径×長さL(Φmm×mm)34×2000
リング内径(Φmm)82
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。
保持力(mm)0.05
ボールタックNo.12
粘着力(N/25mm)30
特性反射
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
用途屋内用。安全状態を表示するマーキングに。
粘着力(N/10mm)4.3
引張強度(N/10mm)66.6
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
幅(mm)50
長さ(m)25
厚さ(mm)0.12
材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)190
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
こんなお得な商品も!

スコッチコーン
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
スタンダードサイズで薄暗い場所や、工場の入り口など、車のライトに反射しますので、視認性が高まります。
仕様反射材3段巻
質量(g)約850(±20)
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に
仕様テープカット条件:手で切れる
質量(g)205
粘着力4.9N/10mm
粘着力(N/10mm)4.9
引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
こんなお得な商品も!

スコッチコーン
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高さ700mmの反射テープ付きカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに
材質PE
質量(kg)0.9
高さ(mm)700
種類スタンダード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
デザインライン入り
こんなお得な商品も!

コーナークッション 反射付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
用途駐車場や危険な角に。
幅(mm)275
長さ(m)2
厚さ(mm)6
質量(g)430
形状平型
基材塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
取付け方法貼付タイプ(粘着材付)
脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
コーンベット一体化型のやわらか重量コーンです。コーン本体部分に柔らかい素材を使用しており、耐久性アップ。寒冷地でも割れにくい仕様にになっています。反射材にはプリズム高輝度を使用しており、通常の反射シートに比べ約5倍輝度となっております
質量(kg)約3.0
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める緑反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に使用
色グリーン×ホワイト
材質アルミ製緑反射
寸法(mm)Φ34×2000
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品テープ
仕様非粘着
材質IXPE、(反射材)PET
長さ(mm)1000
質量(g)68
内径×外径(Φmm)49×69
コーンベット一体化型のやわらか重量コーンです。コーン本体部分に柔らかい素材を使用しており、耐久性アップ。寒冷地でも割れにくい仕様にになっています。反射部分には反射リングを使用しており交換が容易かつ透明カバーでコーン本体部分を覆うため汚れても交換すれば新品同様に使用可です
色緑白
材質軟質ポリエチレン
質量(kg)約3.0
種類スタンダード
デザインライン入り
安全標示とクッション材で人や建物を保護します。トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
形状平型
幅(mm)275
長さ(m)2
長さが1.3~2mに伸縮しますので、使用場所によって長さを調節することができます。
夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を採用しています。
夜間でも安心の、反射テープ付きです。
用途工事現場等に
色グリーン/ホワイト
長さ(m)1.3~2.0
トラスコ品番375-9717
材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)
幅(mm)35
質量(g)480
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)。コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます。反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です。上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます。工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
色緑白
材質ポリエチレン
質量(kg)約3.0
種類スタンダード
デザインライン入り
各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに
材質ABS樹脂、ポリエチレン
サイズΦ34×2000mm
質量(g)300
内径(mm)吊輪:83
1.3~2mまで長さ調節可能
長さ(m)1.3~2
仕様反射シート付き(封入レンズ)
材質ABS
質量(g)400
寸法(Φmm)35~40.5
用途工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
材質PVC+発泡PE
厚さ(mm)約5
本体質量(g)約50
関連キーワード
1
2
次へ