こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂フィルム
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。
材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン
形状平型
厚さ(mm)6
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)22
光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を
材質PE系フィルム
色トラ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。
注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。
セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示
粘着剤アクリル系
蛍光色で反射もするテープです。一巻45mm×10mです。昼夜共に目立たせる事が出来ます。
用途注意喚起や目印用に。
トラスコ品番184-9440
色ライムイエロー・黒
取付裏面糊付き
1巻
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)322×610×15
こんなお得な商品も!

トラテープ クッションタイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)3
色イエロー×ブラック
基材発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)3
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)70
引張強度(N/10mm)3
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)0.92
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約10年です。
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズを均一に封入し、光源の方向に反射します。
用途車両や機械の標示に。
ヘルメットなどの認識標示に。
色トラ
トラスコ品番391-4836
質量(g)100
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム(ガラス球反射)
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
柄トラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2604-1301
TKG品番(2017)6-2394-1301
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質アクリル系強粘+ガラスビーズ
テープ長さ(m)10
特性反射
紙管サイズ(Φ)76.5mm
最大テープ外径(Φmm)110
反射機能により、夜間や暗い場所でもわずかな光で鮮明な標示が得られます。
表面が美しく強靭なポリエステルで、ガラスビーズ封入タイプです。
材質表面ポリエステルフィルム・反射層、粘着性剤・ガラスビーズ・はくり紙・バインダー層
サイズ(mm)150X100
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
コンクリートに貼り付けられる強粘着の反射テープです。一巻45mm巾×10mです。※路面には使用できません。
用途コンクリート壁面などの反射材に。※路面には使用不可です。
トラスコ品番184-9409
色黄・黒
取付裏面糊付き
1巻
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。
形状平型
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!
用途夜間の安全確保、視認性向上などに。
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.35
剥離紙あり
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。
駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。
メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質PVCPE発泡体
寸法(mm)342.5×610×15
質量(g)250
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として
材質PET
厚さ(mm)0.16
色黒/黄
長さ(m)33
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。
裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
厚さ(mm)6
長さ(mm)2000
幅(mm)270
タイプ反射
カッターやはさみで必要なサイズに切れます。昼間は蛍光色で、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
用途駐車場、工場、倉庫の壁面、支柱など様々な危険箇所の注意喚起に。
トラスコ品番256-0415
材質ポリエステル樹脂、ガラス球反射層
質量(g)137
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
色黄黒V字
長さ(m)22
テープ幅(mm)100
基材PET
粘着剤アクリル系
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
長さ(mm)2000
幅(mm)270 / (クッション部)220
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
厚さ(mm)0.46
色イエロー×ブラック
長さ(m)3
基材アルミホイル
粘着剤アクリル系
粘着力20N/25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反射
クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
長さ(mm)1000
外径(Φmm)68
内径(mm)50
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。
JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告
仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ