10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
799 税込879
当日出荷

手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約190 刃長(mm)約55 切断能力(mm)(生木)6 材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g)約110 使用目的園芸鋏、農作業 硬度HRC50±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
409 税込450
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に 仕様板金+ビニールコーティンググリップ トラスコ品番752-4714 材質高炭素刃物鋼 レッド 質量(g)115 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6 全長×刃長(mm)190×46
1個
859 税込945
当日出荷

収穫作業や小型植物のお手入れに 持ちやすく手にフィットし操作性抜群 刃は錆びに強くヤニがつきにくいハードクロームメッキ
用途収穫・芽切・摘果に 切断能力(mm)生木約6 寸法(mm)170×85×12 質量(g)130 使用目的収穫、摘果、芽切 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
用途収穫鋏。 切断能力(mm)(生木)6 仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付 材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング) 質量(g)102 使用目的収穫鋏
1個
899 税込989
当日出荷

芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。 スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
用途収穫鋏 切断能力(mm)(生木)6 仕様刃部:65Mn 質量(g)102 使用目的収穫鋏 材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
1個
889 税込978
当日出荷

アルス青果鋏 玉ねぎ用 箱入
エコ商品
家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに 全長(mm)210 刃長(mm)65 質量(g)118 表面処理ブラック仕上げ 使用目的収穫、手入れ 切断対象庭木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)188 刃長(mm)65 切断能力(mm)(生木)約6 トラスコ品番835-9147 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)80 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
用途庭木のお手入れ、収穫などに 全長(mm)183 刃長(mm)46 仕様専用キャップ付き、替刃式 質量(g)85 使用目的収穫、手入れ 切断対象庭木 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
用途摘果や収穫など 全長(mm)190 刃長(mm)46 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)115 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷