73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー
従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途農産物の収穫・流通・保管用。 タイプネスティング可 仕様3個組ネスティング式 トラスコ品番241-0868 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.4 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305 最大積載荷重(kg)20 適合コンテナMB-210F/MB-215F 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)477×320×288
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
タイプスタッキング可 材質PE 耐荷重(kg)20 外寸(mm)520×365×305 フタなし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE 均等荷重(kg)20 外寸(mm)520×365×305 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途農産物の収穫・流通・保管用。 タイプネスティング トラスコ品番241-0869 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)20 適合コンテナMB-210BX/MB-215B 外寸法・高さ(mm)305 外寸法・奥行(mm)370 外寸法・間口(mm)535 有効内寸法・間口(mm)477 有効内寸法・奥行(mm)321 有効内寸法・高さ(mm)288
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

三甲(サンコー)玉コン 6型
用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー タイプ3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PE 有効内寸(mm)477×320×287 外寸(mm)523×366×305 内寸(mm)487×330×297 フタなし 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])19.7(2010) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。 持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。 果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。 材質PP 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305 質量(g)1400 積載荷重(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292 フタフタなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.1MB) スタッキング
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー 仕様3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PP 有効内寸(mm)475×316×292 外寸(mm)522×363×308 内寸(mm)487×328×302 フタなし 底形状格子網目 一部ベタ コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。 材質PP 質量(g)1950 積載荷重(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナーST-M9A 青
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
トラスコ品番503-6640 材質ポロプロピレン(PP) 質量(kg)0.57 有効内寸(mm)306×231×111 フタなし 適合カード差しST-2、ST-3 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)270 コンテナ種類メッシュ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M20B
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP 有効内寸(mm)467×310×287 外寸(mm)523×366×307 内寸(mm)485×328×301 フタなし スタッキング高さ(mm)293 ネスティング高さ(mm)151 圧縮荷重(N[kgf])11560[1180] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーBタイプ
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー 仕様B27T 適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺 使用方法例:農産物収穫用コンテナー 材質PP 形状底面:TP格子リブ 有効内寸(mm)552×252×180 外寸(mm)600×300×199 内寸(mm)560×260×189 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE 耐荷重(kg)80 本体質量(kg)10.3 荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約10 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(mm)内寸(約)540×380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-2。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ2個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約11.7 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(mm)内寸(約)770×540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
幅(mm)【荷台】525 高さ(mm)【荷台】430 有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210 最大積載量(kg)80 引き手高さ(mm)525
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE 耐荷重(kg)120 本体質量(kg)17 荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

三甲(サンコー)オリコン
オールプラスチック製
フタの有無なし 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239 適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
40,980 税込45,078
6日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M26L
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP フタの有無なし 仕様カゴ車対応(950×650) 有効内寸(mm)495×362×122 外寸(mm)553×420×144 内寸(mm)509×376×133 フタなし スタッキング高さ(mm)133 ネスティング高さ(mm)77 圧縮荷重(N[kgf])9720[990] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

りんご収穫・保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):642×316×327●有効内寸(mm):597×266×316●内容量(L):51.8●圧縮荷重:20.2kN(2061kgf) アズワン品番67-6656-10
1個
6,742 税込7,416
5日以内出荷

全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PE●外寸(mm):523×366×305●有効内寸(mm):477×320×287●内容量(L):46.7●圧縮荷重:19.7kN(2,010kgf) アズワン品番67-6655-59
1個
4,079 税込4,487
5日以内出荷

全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:26.2kN(2,680kgf)
1個
4,029 税込4,432
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:27.9kN(2,850kgf)
1個
4,029 税込4,432
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734 質量(kg)1.8 全幅(mm)487(ハンドル除く) タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤ
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100 トラスコ品番763-1456 質量(kg)6.9 荷台寸法(高さ)(mm)440 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)FS型リステナーFS-20 メッシュ ブルー
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
トラスコ品番382-2800 質量(kg)2.1 有効内寸(mm)582×392×202 フタなし 適合カード差しプレート 120×50 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類メッシュ
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。 タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80 質量(kg)6.6 荷台寸法(高さ)(mm)435 荷台寸法(長さ)(mm)560~750 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)800 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)360
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)110~125 荷台寸法(幅)(mm)420~620 ハンドル高さ(mm)720~890 タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)560
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)60 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)370 ハンドル高さ(mm)680~790 傾斜角度(°)10 タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果実・野菜の収穫から運搬まで幅広く使用できる農業用コンテナです。 丈夫で軽量の為、鋳物、工業部品の補完、配送にも適しています。
仕様●外形寸法(mm)間口:490●外形寸法(mm)奥行:307●外形寸法(mm)高さ:165●有効内寸(mm)間口:429●有効内寸(mm)奥行:270●有効内寸(mm)高さ:148●材質:PP●質量:1k●許容重量:8kg アズワン品番67-8172-45
1個
3,270 税込3,597
5日以内出荷

採集コンテナ6個積載可能!!。果樹園等の収穫時運搬に
質量(kg)約9 寸法(cm)(約)全幅108.5×全長205 寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:(最大)90×120、(最小)80×110
1台
49,880 税込54,868
翌々日出荷

OREC(オーレック)バーディー
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。栗収穫用のアタッチメントです。コンテナは販売しておりません。
仕様コンテナ2個積載可能 質量(kg)88 全長×全幅W×全高(mm)1320(1015)×1240×785/()は内折りたたみ時) 作業幅(mm)750
1台
439,800 税込483,780
7日以内出荷

葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。
全長(mm)680 質量(kg)1.5 全幅(mm)504 全高(mm)146(荷台面112 ) タイヤサイズ直径:140mm、幅:375mm
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)