こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE
均等荷重(kg)20
外寸(mm)520×365×305
フタなし
コンテナ種類メッシュ
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
タイプスタッキング可
材質PE
耐荷重(kg)20
外寸(mm)520×365×305
フタなし
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305
色緑
質量(g)1400
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スタッキング可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途農産物の収穫・流通・保管用。
タイプネスティング
トラスコ品番241-0869
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)20
適合コンテナMB-210BX/MB-215B
外寸法・高さ(mm)305
外寸法・奥行(mm)370
外寸法・間口(mm)535
有効内寸法・間口(mm)477
有効内寸法・奥行(mm)321
有効内寸法・高さ(mm)288
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
有効内寸(mm)467×310×287
外寸(mm)523×366×307
内寸(mm)485×328×301
フタなし
スタッキング高さ(mm)293
ネスティング高さ(mm)151
圧縮荷重(N[kgf])11560[1180]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途農産物の収穫・流通・保管用。
タイプネスティング可
仕様3個組ネスティング式
トラスコ品番241-0868
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305
最大積載荷重(kg)20
適合コンテナMB-210F/MB-215F
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)477×320×288
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
フタの有無なし
仕様カゴ車対応(850×650)
有効内寸(mm)520×309×86
外寸(mm)587×368×108
内寸(mm)539×328×98
フタなし
スタッキング高さ(mm)96
ネスティング高さ(mm)55.5
圧縮荷重(N[kgf])7140[730]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
トラスコ品番382-2800
質量(kg)2.1
有効内寸(mm)582×392×202
フタなし
適合カード差しプレート 120×50
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類メッシュ
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー
仕様3ツ組可能
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
有効内寸(mm)475×316×292
外寸(mm)522×363×308
内寸(mm)487×328×302
フタなし
底形状格子網目 一部ベタ
コンテナ種類メッシュ
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類メッシュ
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
トラスコ品番503-6640
材質ポロプロピレン(PP)
質量(kg)0.57
有効内寸(mm)306×231×111
フタなし
適合カード差しST-2、ST-3
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)126
外寸法・奥行(mm)270
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オールプラスチック製
フタの有無なし
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー
仕様B27T
適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺
使用方法例:農産物収穫用コンテナー
材質PP
形状底面:TP格子リブ
有効内寸(mm)552×252×180
外寸(mm)600×300×199
内寸(mm)560×260×189
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467)
コンテナ種類メッシュ
用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー
タイプ3ツ組可能
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PE
有効内寸(mm)477×320×287
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×297
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.7(2010)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734
質量(kg)1.8
全幅(mm)487(ハンドル除く)
タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)80
本体質量(kg)10.3
荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
りんご収穫・保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):642×316×327●有効内寸(mm):597×266×316●内容量(L):51.8●圧縮荷重:20.2kN(2061kgf)
アズワン品番67-6656-10
1個
¥6,742
税込¥7,416
5日以内出荷
・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
幅(mm)【荷台】525
高さ(mm)【荷台】430
有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210
最大積載量(kg)80
引き手高さ(mm)525
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約10
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(mm)内寸(約)540×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PE●外寸(mm):523×366×305●有効内寸(mm):477×320×287●内容量(L):46.7●圧縮荷重:19.7kN(2,010kgf)
アズワン品番67-6655-59
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:26.2kN(2,680kgf)
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:27.9kN(2,850kgf)
シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-2。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ2個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約11.7
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(mm)内寸(約)770×540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100
トラスコ品番763-1456
質量(kg)6.9
荷台寸法(高さ)(mm)440
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80
質量(kg)6.6
荷台寸法(高さ)(mm)435
荷台寸法(長さ)(mm)560~750
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)800
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)360
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)110~125
荷台寸法(幅)(mm)420~620
ハンドル高さ(mm)720~890
タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)560
大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)17
荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプスタッキング可
材質PP
有効内寸(mm)368×268×207
外寸(mm)426×307×241
内寸(mm)374×274×213
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])16070[1640]
コンテナ種類メッシュ
・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239
適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)60
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)370
ハンドル高さ(mm)680~790
傾斜角度(°)10
タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
果実・野菜の収穫から運搬まで幅広く使用できる農業用コンテナです。
丈夫で軽量の為、鋳物、工業部品の補完、配送にも適しています。
仕様●外形寸法(mm)間口:490●外形寸法(mm)奥行:307●外形寸法(mm)高さ:165●有効内寸(mm)間口:429●有効内寸(mm)奥行:270●有効内寸(mm)高さ:148●材質:PP●質量:1k●許容重量:8kg
アズワン品番67-8172-45
1個
¥3,270
税込¥3,597
5日以内出荷
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(中国語)
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
関連キーワード
1
2
次へ