クローゼットでの衣類の収納に便利な引き出しケース。深型引き出し3段構成で、たっぷり収納。キャスターつきで移動もラクラク。
色ソフトベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約337×475×710
材質ポリプロピレン
質量(kg)約4.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
クローゼットでの衣類の収納に便利な引き出し。深型引き出し3段構成で、たっぷり収納。半透明なので収納した衣類も探しやすい。キャスターつきで移動もラクラク。
色ブラウン
材質ポリプロピレン
質量(kg)約3.2
段数3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×470×700(キャスター含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
蓋付でホコリがかぶらない仕切り付き収納ケース スタッキングしても倒れにくく、3段まで積み重ねOK 用途に合わせてスリムとワイドタイプを選べる
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン
色クリア
質量(g)680
外寸法(mm)約幅 228 ×奥行 442 ×深さ 142
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)約幅 210 ×奥行 411 ×深さ 136
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
浅3段 A4 タテ型
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
引出し数浅3段
仕様浅3段
付属品カラー分類タイトルシール
材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
サイズA4
本体質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×177
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
書類や小物の大量収納に・高さ620mm。
デスクの下にぴったり収納フロアケース。
サイズA4
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4
材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
★ コンパクトながらも大容量。・冷凍室 25L。ドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい。・冷蔵室 87L。3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納。★ たっぷり入る冷蔵室。高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室。コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き。一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねは3段までOK(1段あたり4kgまで)。奥行き45cmのラックにピッタリ収まるサイズ。ベットの下の収納にも便利です。吊り下げ式の底面がフラットな便利な仕切板付きです。CDやDVDをまとめて収納、重ねてスッキリ便利
収納数目安(約)・音楽CD(普通サイズ/約143×125×10mm):38枚・映画DVD(ソフトケース/約141×190×14mm):18枚・ゲームソフト(ソフトケース/約135×196×15mm):16枚
質量(kg)0.63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×172×163
収納枚数(枚)38(CD)
有効内寸法(mm)W393×D125×H147
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×172×163
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)393×125×147
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能。昼光色と電球色に調色ができ、3段階に調光も可能なので用途にあった色と光でご使用いただけます。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)160
色ブラック
高さ(mm)192(最長)
質量(g)4500
奥行(mm)120
入力8.4V3A
保護等級IPX4
電池リチウムイオン充電池7.3V4000mAh
充電時間(時間)約4、Low:約5/Mid:約2.5/High:約1
光束(Lm)Low(500)/Mid(1500)/High(5000)/常時電源(1700)
充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類SMD-LED
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
収納枚数(枚)L判300
仕様メディアポケット付、タイトルシール付
質量(g)780
タイプ無線綴式
収納サイズL判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙50枚、キャラクターデザイン台紙
RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。 L判サイズの写真が180枚収納できます。
収納枚数(枚)L判180
質量(g)680
タイプ無線綴式
収納サイズL判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×45
台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙30枚、キャラクターデザイン台紙
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
収納枚数(枚)L判300
仕様メディアポケット付、タイトルシール付
質量(g)780
タイプ無線綴式
収納サイズL判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55
台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。 L判サイズの写真が180枚収納できます。
収納枚数(枚)L判180
仕様キャラクターデザイン台紙
質量(g)680
タイプ無線綴式
収納サイズL判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×45
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚
RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
収納枚数(枚)L判300
仕様メディアポケット付、タイトルシール付
質量(g)780
タイプ無線綴式
収納サイズL判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55
台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。 L判サイズの写真が180枚収納できます。
収納枚数(枚)L判180
質量(g)680
タイプ無線綴式
収納サイズL判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×45
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚、キャラクターデザイン台紙
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。ちょっと大きめのB4サイズ。家庭でオフィスで大活躍。
サイズB4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シンプルなハンドミキサー。3段階のスピード切替が出来るので、材料やレシピに併せて最適なスピードでかくはんする事ができます。
ビーターは取り外してケースに収納可能。どんなキッチンにも馴染むホワイトです。
材質ABS
質量(g)787(ビーター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
表3側にネガや未整理写真の仮収納等に使えるポケット付き。便利なスリップケース入りです。
収納枚数(枚)L判:288、またはKG・パノラマ判:96
仕様背見出しポケット付
質量(g)480
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×45
柄シャーベットカラー
台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白台紙48枚
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!。食品の量やお好みで温度の調節が可能。コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時。・メモリ中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時。・メモリ弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時。★ コンパクト設計。カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。★ シンプルデザイン。インテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!。★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)。ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。★ 食品をきれいに整理整頓!。サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!。前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!。★ 取っ手付きで使いやすいケース。使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!。★ コンパクトなのに大容量。大容量60L
RoHS指令(10物質対応)対応
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
クリップで挟むだけの簡単設置
PCから直接給電できるので配線もスッキリ
照射範囲を3段階切替可能
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケース
色ブラック
質量(g)約140(USBケーブル含む)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約0.8
全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
最大挟み幅(mm)約6.5
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,364
税込¥7,000
3日以内出荷
コードレスで軽量(約2.3kg)のため、狭い作業スペースでも溶接が可能です。高容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、どんな作業・電源環境にも対応できるため、作業効率の向上に期待できます。通電時間は20・40・60・65・70msの5種類から選択できます。充電残量は3段階のLEDで確認できます。アースとの距離が近いため、塗装を剥がす面積が小さく済みます。オプション品をご購入いただくことで、ワッシャーを溶着することもできます。
付属品本体/チップ/アース電極/バッテリー/充電器/六角レンチ(M4)/収納ケース
質量(kg)本体:2.3
外形寸法(mm)本体:502×87×229/ケース:520×135×420
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
溶接電流(A)2800
保護等級IP20(本体・充電器)
無負荷電圧(V)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
時間(ms)通電時間:20~70
1式
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー
質量(kg)5.7
寸法(Φmm)三脚取付部:27
全光束(Lm)3800(Hi時)
定格ランプ電力(W)30
光源30W白色LED(明るさ切替式)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)12.8
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)12000
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード