厚手タイプでクッション性に優れたレジャーシート。
ペグつきで、風が強いところでもご使用いただけます。
収納バッグつき。
材質本体/発泡ポリエチレン1mm、PPフィルム (柄フィルム)、アルミ蒸着PETフィルム ペグ/ポリプロピレン 手提げ袋/EVA
柄ボーダー
再生紙使用マーク適合
~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)24
適用畳数~8畳用
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)139.5
幅(mm)452
高さ(mm)167
コード長さ(mm)375
質量(kg)1.9
長さ(mm)452
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)3350
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード