生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)128
容量(L)1.5
有効内寸(mm)158×124×73
外寸(mm)213×154×84
内寸(mm)164×130×80
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥580
税込¥638
翌日出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード