「収納ユニット棚」の検索結果
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、バリエーションが豊かな、奥行きサイズのたっぷりな500mmに統一させ、壁面をスッキリさせるタイプです。
錠前は赤と青の表示錠。両開きなので、収納物が一目瞭然、ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
種類両開き
仕様(取手)シリンダー表示錠
性能錠付・ラッチ付・棚板2枚付
色ホワイト
高さ(mm)1050
材質(本体)スチール/粉体塗装
段数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1050
棚段数3
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)
設置形態上置き・下置き両用
鍵(取手)シリンダー表示錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1050
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
寸法(mm)幅418×奥行290×高さ600
間口(mm)418
段数2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上下各)39.5×28×28
棚板厚さ(mm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
材質プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上下各)30.5×28.5×13.5
棚板厚さ(mm)13
A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。
用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40
付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1
形式組立品
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き
最大積載量(kg)50
鍵付き
・「BridgeMicro」シリーズ対応19インチラックマウントユニット・EIA規格の19インチラック2Uサイズ・「BridgeMicro」シリーズを最大10台まで収納可能・:一つのACアダプターで全収納スロットへ電源供給・:抜け防止電源コネクタと安定運用を考慮した電源二重化に対応
製品型番:M_PLUS・搭載可能機種:BridgeMicroシリーズ(M_HH、M_SH、M_UD、M_DA、M_OTR)・搭載可能台数:10台
付属品ACアダプター(12V/3.3A)、Microシリーズ取付用ネジ×10、Microシリーズ接続用電源ケーブル×10、Miniシリーズ接続用電源ケーブル×10、取扱説明書
質量(g)910
電源ACアダプタ
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)482×88×68(突起物含まず)
入力電圧(V)DC12
最大消費電力(W)40
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)(溝間隔)25.4
材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)(溝間隔)25.4
材質(ポール)【ポール本体】SUS430(18-0)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セット
シリーズCシリーズ
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
細かく変えれる庫内スペース!4枚の棚板は高さ調節可能で、カテーテルの種類に応じて変更できます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
付属品棚板4枚(25mmピッチ60段で調節可)
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)900×450×1900
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
アズワン品番7-8036-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
48日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ノルムシリーズの隙間収納W200。隣りのデスクとの間に置けばワークスペースが広がり、さらに収納を確保できます。背板は上部分か下部分に取付けとなります。背板には配線用切り欠きがあります。棚板は可動棚で、32mmピッチで17段階調節可能です。棚板の厚みは18mmです。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)(天板)10、(1段あたり)10
外寸(mm)200×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/160×(背板がある場合)506×(最大)647
スライドハンガー式ですっきり収納!スライドハンガー式で、奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
材質ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
材質(キャスター)ゴム製
上段のスペースも安全に有効活用!扉には安全のため、マグネットキャッチがついています。
付属品連結金具×4個
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)11.1
色ナチュラル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×340×1000
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。
材質耐衝撃性PS(ポリスチレン)
外形寸法(mm)344×240×155(取手含まず)
用途ユニットバス収納棚
適合アライズ(2015年~)・スパージュ(2014年~)・ソレオ(2014年~)
段タイプのカラーボックスです。
パーティクルボードの1枚板を使用。
また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-122自在木製棚板600中×2、【2】FAG4-122固定木製棚板600中×1、【3】FAG1-212センターパネル×1、【4】FAG2-4S棚柱H1750×2
設置寸法・奥行(mm)470以上
設置寸法・幅(mm)~1226
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-341自在木製棚板900深×1、【2】FAG2-5S棚柱H1945×1
設置寸法・奥行(mm)620以上
設置寸法・幅(mm)619~919
設置寸法(高さ)(mm)1901
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-322自在木製棚板900中×1、【2】FAG2-5S棚柱H1945×1
設置寸法・奥行(mm)470以上
設置寸法・幅(mm)619~919
設置寸法(高さ)(mm)1901
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-321自在木製棚板900中×1、【2】FAG2-3S棚柱H845×1
設置寸法・奥行(mm)470以上
設置寸法・幅(mm)619~919
設置寸法(高さ)(mm)845
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-1ハンガーパイプ600×1、【2】FAG5-122自在木製棚板600中×1、【3】FAG5-121自在木製棚板600中×1、【4】FAG4-122固定木製棚板×1、【5】FAG1-212センターパネル×1、【6】FAG2-4S棚柱H1750×2
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)~1226
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-1ハンガーパイプ600×1、【2】FAG4-122固定木製棚板600中×1、【3】FAG1-212センターパネル×1、【4】FAG5-122自在木製棚板600中×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×2
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)~1226
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-321自在木製棚板900中×1、【2】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)470以上
設置寸法・幅(mm)619~919
設置寸法(高さ)(mm)1706
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-311自在木製棚板900浅×1、【2】FAG2-3S棚柱H845×1
設置寸法・奥行(mm)320以上
設置寸法・幅(mm)619~919
設置寸法(高さ)(mm)845
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-311自在木製棚板900浅×1、【2】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)320以上
設置寸法・幅(mm)619~919
設置寸法(高さ)(mm)1706
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)1200
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6464
種別組立式
質量(kg)26.0
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1228
1台
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
厚さ(mm)約1
高さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。
豊富な色、柄で様々なものに使えます。
貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに
仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面
材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×386×15
1台
¥2,498
税込¥2,748
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×386×15
1台
¥2,498
税込¥2,748
28日以内出荷
1
2
3
次へ