コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
容量(L)46
定格内容積(L)46
付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)15
電源100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/37
騒音値(dB)23
冷却方式直冷式
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)111
多段大容量冷凍室整理しやすく買いだめもOK!。冷凍食品や作り置きをたっぷりストックできる大容量冷凍室と整理しやすい3段構造です。※1 上段2段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。 バスケット付きの引き出しタイプ。冷凍食品がたっぷりストックできる引き出しタイプ。貯氷スペースのついたバスケットにはアイスクリームなど小物もすっきり整理できます。※2 上段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。生鮮食品※も美味しく。保存できる。冷蔵室内にフリーケースを内蔵。お肉や魚などの生鮮食品の保存に便利です。※刺身・鮮魚・肉可変する棚で背の高い。瓶や鍋も自由にレイアウト。ノーマル棚とハーフ棚を使い分けることで、背の高い瓶や奥行きのある鍋を収納することが可能です。※AQR-20R/17Rのみとなります。幅ひろ耐熱100℃。テーブルだから。庫上にオーブンレンジが置ける。幅ひろ耐熱100℃テーブルだから、オーブンレンジが置けます※。上部スペースを有効活用できるローボディに仕上げました。AQR-20R/17Rではワイドタイプのオーブンも置けます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。お手入れしやすく、。丈夫な全段強化処理。ガラス棚。重いお鍋をおいてもたわまない強化処理ガラスを全棚に採用。汚れてもサッと拭き取れます。清潔にお手入れできる。スタイリッシュな。ハンドルデザイン。ハンドル形状をなだらかにした新設計。日々のお手入れもしやすいスタイリッシュなデザイン。壁ピタ※設置ができるから、。省スペースでもOK!。冷蔵庫を設置する際、壁との隙間を必要としない壁ピタ設置対応のため、あなたのキッチンにコンパクトに収まります。※壁ピタは背面の設置のみとなります。
幅(mm)530
質量(kg)45
色シルバー系
奥行(mm)据付必要寸法:601
外形寸法(mm)幅530×高さ1375×奥行601
内容積(L)201、冷凍室:68<45>、冷蔵室:133<107>(内フリーケース13)
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)258/258(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
1台(201L)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
たっぷり・安心の大容量冷凍室180L全室フォースター大容量6ボックスで整理しやすい冷凍室。冷凍室用ドアLED照明&ロングLED庫内灯搭載冷蔵室にはロングLED庫内灯、冷蔵室のドア下にLED照明を左右2灯搭載。ドア下のLEDは冷凍室のボックスを明るく照らし、中の食材が見やすく探しやすい。※冷蔵庫内のロングLED照明は明るさの調節ができます。ボックス内も明るく、奥の食材も見つけやすい。クイック冷凍、約-30℃の冷気で急速冷凍。お肉やもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理もおいしく冷凍保存できます。また、回答次の旨味の流出を防ぐ効果もあります。※1:クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が訳30%程度上がります。食品の間は約3cm以上はなしてください※2:約-30℃の冷気は吹き出し口の温度です。※3:試験条件/牛ステーキ(もも肉)150gをラップ包装、2013年度モデルAQR-SD40Bは通常冷凍で冷凍室にて冷凍、AQR-TZ51Pはクイック冷凍モードでクイック冷凍コーナーにて冷凍。冷凍後7日間保存(外気温20℃、扉開閉なし)した後、解凍後のドリップ率を評価しました。試験結果/メーカー従来機種の通常冷凍2.03%、AQR-TZ51Pのクイック冷凍1.58%。メーカー調べ。※製氷ユニットは水洗いできません。TZシリーズは自動製氷機能、最大約170個貯氷することができて、人が集まるホームパーティーの時などに便利です。給水タンクと製氷機は簡単に取り外して水洗いが可能。清潔な氷を手軽にドリンクやお料理に。※氷を平らにした場合。TZシリーズいの人気機能「クイック冷凍」が自動運転に。ボタン操作不要で急速冷凍できるため、より手軽にホームフリージングを活用できます。※フリージングトレイに、すでに凍結している冷凍食品や小さな食品を入れた場合は、自動クイック冷凍を開始しない場合があります。自動クイック冷凍を開始すると消費電力が約30%上がります。マイクロオゾン除菌空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫の浮遊菌と付着金を除去。また臭いのもととなる成分も分解除去することで、食品を安全かつ清潔に保存できます。ワイドなドアポケット2Lペットボトルを6本収納できるドアポケット。中段(右)は高さ調整が可能で一升瓶のような背の高いビンも入れられます。※ペットボトル・一升瓶の計上によっては収納できない場合があります。チルドルーム除菌・脱臭効果のあるDEOFRESHフィルターを搭載。清潔さを保ちます。全幅約66cmでハム、チーズなどの食品を重ねず収納できます。天面ガラスから中が一目で見渡せ、食品の使い忘れも少なくなります。うす型設計TZシリーズは最上段の奥まで手が届く、奥行635mm。スペースが広く使えるだけでなく、カウンターのラインも揃いやすい快適な「うす型設計です」。フレッシュ野菜ケース上部裏に掲載されたHCS-Vフィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。フリージングトレイ熱伝導に優れたアルミトレイを使えば、よりおいしいホームフリージングが可能です。旬野菜ルーム野菜ルームは出し入れしやすい中央に配置。外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃いないにコントロール。食材の乾燥を押さえます。また、HCS-Vフィルター掲載で保存中の余分な湿気を放出して結露を抑え、野菜の水漏れを抑えます。
寸法(mm)据付必要奥行:635
質量(kg)139
色ダークシルバー
内容積(L)【冷蔵室】332<250> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷凍室】180L<※116L>※製氷ユニットを取り外した場合【内チルドルーム】18【野菜ルーム】26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×1850×635
年間消費電力量(kWh/年)259/259(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
定格内容積(L)512
1台
¥219,800
税込¥241,780
18日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通気孔あり
関連キーワード