特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
高度の柔軟性、低温収縮特性
極薄肉厚タイプ(UBV4)
用途接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
色黒
材質放射線架橋ポリオレフィン
特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性
規格300V UL224
連続使用温度(℃)-55~125
収縮温度90℃以上
収縮比2:1
定尺(mm)250
透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃
色透明のみ
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
収縮率2:1
比較的低温で収縮するので作業が容易です。
環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。
RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁
特性絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。
高度の柔軟性、低温収縮特性。
必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。
用途接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
色黒
材質放射線架橋ポリオレフィン
特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性
規格600V UL224
連続使用温度(℃)-55~125
収縮温度90℃以上
収縮比2:1
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。
接着部は屋外でも耐える防水性!
断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。
ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。
サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
熱収縮チューブC (低温収縮)。低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:10.5mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1953
アズワン品番65-7467-54
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
欠品中
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に
長さ(mm)140
使用可能温度範囲-45~125℃
材質難燃性ポリオレフィン
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
使用温度範囲(℃)55~125
耐電圧600V
収縮温度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮比2:1
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。
高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質放射線架橋ポリオレフィン
特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性
定格125℃ 600V(-F)
連続使用温度(℃)-30~125
収縮温度90℃以上
収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)
収縮比2:1
超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。
高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。
この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~200
収縮開始温度(℃)150
収縮完了温度(℃)175
特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性
関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.06MB)
収縮率2:01
こんなお得な商品も!

収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
長さ(m)1
色黒
材質フッ化エラストマー
使用温度範囲(℃)-55~200
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
全長(m)1
収縮完了温度(℃)70
収縮率2:01
一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴。・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途採用実績。・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.23MB) (0.12MB) (0.07MB)
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護
材質放射線架橋ポリオレフィン
色黒
仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%
規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応
定格125℃ 600V(-F)
耐電圧最小19.7kV/mm
伸び(%)最小200
連続使用温度(℃)-30~125
引張強度(MPa)最小10.3
収縮温度90℃以上
収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)
体積固有抵抗(Ωcm)最小1014
比率2:1
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
高度の柔軟性、低温収縮特性
用途接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
材質放射線架橋ポリオレフィン
特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性
規格600V UL224
定尺(m)1.2
連続使用温度(℃)-55~125
収縮温度90℃以上
収縮比2:1
低温で収縮(90℃)
収縮率40%
柔軟
透き通った色彩
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁
定尺(m)1
熱収縮チューブC (低温収縮)。低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:3.6mm●シュリンク径:1.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1880
アズワン品番65-7459-05
1袋(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。、接着部は屋外でも耐える防水性!、断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。、ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。、サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/3.2 収縮後/1.6●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品
アズワン品番65-9315-62
1袋
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/12.7 収縮後/6.4●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品
アズワン品番65-9315-66
1袋
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX381 白色マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性に優れたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。スリーブは 38.1 mm、収縮直径 19 mm、長さ
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:13m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●代表規格:RoHS(2022年10月現在)
アズワン品番65-7396-13
1巻(13m)
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT3 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径 3 mm、収縮直径 1 mm、スリーブ長 176000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7396-08
1巻(22m)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
RS Pro 熱収縮チューブ比 2:1. このRS Proは柔軟性の高い熱収縮チューブで、収縮温度が低いため、繊細な機器や温度に敏感な機器に最適です。ワイヤ絶縁や保護、終端やジョイントの補強、ケーブルの結束や色分けなどの一般的な用途に最適です。. 特長と利点. 熱収縮率2:1 軟質ポリオレフィンチューブ 低温で収縮 繊細な機器や温度に敏感な機器に最適 動作温度: -55 +105℃ 収縮温度: 90℃ 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 暖房装置を使用する前に、健康および安全に関する注意事項をすべて遵守してください。
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -45→ +105 ℃難燃性 = なしハロゲン含有 = なし代表規格 = ELV, RoHS対応, SFP (R4-0580)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。収縮直径 1.65 mm、長さ
仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:1.65mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:50mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40
アズワン品番65-7370-68
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT4.8 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブ連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 1000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7362-59
1巻(22m)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT4 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、優れた機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブとして提供され、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし
アズワン品番65-7444-67
1巻(22m)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX127 白色カラーマーカーには、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。12.7 mm のスリーブ、収縮直径 6
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX
アズワン品番65-7396-25
1巻(18m)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT6-2 熱収縮マーカーは、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブ連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、6 mm のスリーブ、2 mm の収縮直径、1000 mm の長さです。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れる
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3127
アズワン品番65-7396-29
1巻(22m)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。収縮直径 1.65 mm、長さ
仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:1.65mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:50mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40
アズワン品番65-7372-08
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、商用グレードの熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TULT9 白色マーカーは、高い機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。9 mm のスリーブ、3 mm の収縮直径、長さ 180
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7362-79
1巻(18m)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、商用グレードの熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TULT6 白色マーカーは、優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物で構成されています。6 mm のスリーブ、2 mm の収縮直径、長さ 2
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT
アズワン品番65-7412-94
1巻(22m)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ