ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル
材質(ハンドル)AL
関連キーワード