こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)75
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)68
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00686
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
寸法h1(mm)0.3
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法L-
SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)85
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード03336
1個
¥658
税込¥724
欠品中
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)max80 min-20
材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)ショアA70(TPE)
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
タイプめねじ
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅
許容荷重(N)500
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00683
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)185
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)162
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00682
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00684
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01104
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)20
めねじサイズM4
関連資料寸法図(0.04MB)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)18
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)66
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)60
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01103
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)10
寸法L(mm)59
寸法P(mm)55
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード01204
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)220
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)200
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)188
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00681
1個
¥1,273
税込¥1,400
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)8
寸法L(mm)41.5
寸法P(mm)37.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード01205
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)14
寸法L(mm)94
寸法P(mm)90
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード01202
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)6
寸法L(mm)24
寸法P(mm)20
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード01206
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)12
寸法L(mm)76.5
寸法P(mm)72.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード01203
1個
¥272
税込¥299
4日以内出荷
仕様タッピングビス呼び径:3.5
材質ポリアミド
寸法(mm)ねじ間:39.5、幅:10、高さ:33.5
色橙
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
仕様タッピングビス呼び径:3.5
材質ポリアミド
寸法(mm)ねじ間:39.5、幅:10、高さ:33.5
色白
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
ねじ寸法M4
ねじ深さ(mm)8
参考使用荷重(kN)0.20
包装JAN付袋入り
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-23
寸法L(mm)80
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)86
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)50
ねじ穴間隔(mm)188
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-25
寸法L(mm)90
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)98
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ